絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 5(7)
  • 6(5)
  • 6.35(3)
  • 8(4)
  • 10(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(5)
  • 6.35(4)
  • 7(5)
  • 8(7)
  • 9.525(1)
  • 10(2)
全長(mm)
  • 20(1)
  • 26(6)
外径(Φmm)
  • 20(7)
許容偏心(mm)
  • 0.1(6)
常用トルク(N・m)
  • 1(7)
1
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 31000
  • 4000(2)
  • 5000(2)
  • 6000(2)
  • 8000(2)
  • 10000(14)
  • 10300(1)
  • 12000(9)
  • 12500(1)
  • 14000(1)
  • 15000(8)
  • 18000(2)
  • 19000(8)
  • 21000(3)
  • 25000(13)
  • 26000(2)
  • 33000(2)
  • 39000(8)
  • 52000(5)
  • 78000(3)
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 2(6)
1・2
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
NBK(鍋屋バイテック会社)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
5(7)
6(5)
6.35(3)
8(4)
10(2)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MWSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1種類スリットタイプ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSTシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)1外径(Φmm)20許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])31000許容偏心(mm)0.1材質(本体)SUS303質量(g)38種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)10慣性モーメント(kg・m2)2.4×10-6静的ねじりばね定数(N・m/rad)250軸方向変位(mm)±0.3
カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSTシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類スリットタイプ
スリットタイプ