絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • 日本ミニチュアカップリング(6)
  • アサ電子工業(3)
  • アイセル(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(5)
  • 16(7)
  • 17(3)
  • 18(9)
  • 19(5)
  • 20(16)
  • 22(17)
  • 24(8)
  • 25(15)
  • 28(17)
軸穴径d2(Φmm)
  • 28
  • 3(16)
  • 4(19)
  • 5(31)
  • 6(38)
  • 6.35(26)
  • 8(43)
  • 10(37)
  • 11(12)
  • 12(31)
  • 14(30)
  • 15(30)
  • 16(28)
  • 18(27)
  • 20(28)
  • 22(21)
  • 24(12)
  • 25(18)
  • 30(16)
  • 35(15)
全長(mm)
  • 49.4(1)
  • 51(2)
  • 57(1)
  • 58.6(2)
  • 68.6(2)
  • 77(6)
常用トルク(N・m)
  • 37.27(1)
  • 44.13(1)
  • 72(1)
  • 80(5)
  • 99(2)
  • 160(3)
  • 176(4)
  • 198(2)
  • 352(4)
外径(Φmm)
  • 55(4)
  • 60(1)
  • 68(4)
  • 69(2)
  • 70(5)
55・60・68・69・70
許容偏角(°)
  • 0.2(1)
  • 1(6)
  • 1.5(2)
  • 2(4)
  • 3(4)
0.2・1・1.5・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(4)
  • 5000(1)
  • 6000(1)
  • 8000(1)
  • 9000(4)
  • 10000(3)
  • 15000(3)
2000・5000・6000・8000・9000・10000・15000
許容偏心(mm)
  • 1.2(5)
  • 1.4(4)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.5(5)
  • 4.5(4)
1.2・1.4・1.6・2・2.5・4.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
15(5)
16(7)
17(3)
18(9)
19(5)
20(16)
22(17)
24(8)
25(15)
28(17)
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-KNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ日本ミニチュアカップリング
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-KNBK(鍋屋バイテック会社)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カップリング Eタイプ アイセルカップリング Eタイプアイセル
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング FJタイプアサ電子工業
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
オルダムカップリング FJUタイプ アサ電子工業オルダムカップリング FJUタイプアサ電子工業
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応 高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応 スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能
許容偏角(°)1.5材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
オルダムカップリング FSPJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング FSPJタイプアサ電子工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立
許容偏角(°)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CNBK(鍋屋バイテック会社)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOMNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ日本ミニチュアカップリング
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1種類オルダムタイプ
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-70シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング MCZ-70シリーズ日本ミニチュアカップリング
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)2.5サイズMCZ-70種類オルダムタイプねじ径M1M6ねじ径M2M10締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)108.697ねじり剛性(N・cm/deg)24987.34慣性モーメント(N・cm2)27.174伝達トルク(N・cm)17652
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ日本ミニチュアカップリング
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-80種類オルダムタイプねじ径MM12締付トルク(N・cm)5323.7質量(g/組)663.85GD2(N・cm2)213.438ねじり剛性(N・cm/deg)33106.47慣性モーメント(N・cm2)53.359伝達トルク(N・cm)21574.6
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ日本ミニチュアカップリング
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-70種類オルダムタイプねじ径MM10締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)110.41ねじり剛性(N・cm/deg)24917.72慣性モーメント(N・cm2)27.602伝達トルク(N・cm)17652
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ日本ミニチュアカップリング
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-60種類オルダムタイプねじ径MM8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)300.59GD2(N・cm2)54.207ねじり剛性(N・cm/deg)13672.24慣性モーメント(N・cm2)13.552伝達トルク(N・cm)9806.7
タイプcからタイプa特集
おすすめ人気ランキング
オルダムタイプ