ボールカップリング MBDSタイプアサ電子工業5日以内出荷
大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング
実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します
機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます
小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です
常用トルク(N・m)50許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.2材質SUS 303質量(g)190種類ジョイントタイプ慣性モーメント(kg・m2)3×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.4バックラッシ(°)0.1