絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(3)
- 14(2)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(3)
- 14(2)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
全長(mm)
- 39.6(1)
- 40(1)
- 46(1)
- 56(1)
外径(Φmm)
- 28(1)
- 32(2)
- 39.5(1)
常用トルク(N・m)
- 30(1)
- 45(1)
- 50(2)
許容偏角(°)
- 3
- 1(6)
- 4(1)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(2)
- 15(5)
- 25(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(3)
3000
許容偏心(mm)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
0.2・0.3
ブランド
- アサ電子工業(3)
アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(1)
8(2)
10(2)
12(3)
14(2)
15(1)
18(1)
20(1)

ボールカップリング NBDCタイプ
アサ電子工業¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷材質アルミ合金質量(g)180種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000ねじ径MM4常用トルク(N・m)50締付トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・m2)4×10-5許容偏角(°)3ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.3
ボールカップリング MBDSタイプ
アサ電子工業¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング 実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します 機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます 小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です材質SUS 303質量(g)190種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3×10-5許容偏角(°)3ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.4バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.2
ボールカップリング MBDCタイプ
アサ電子工業¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷材質SUS 303種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏角(°)3軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.2










![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)