リジットタイプ :「旧jis ネジ m3」の検索結果
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:旧JIS
材質スチール
質量(g)33
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M3×10L
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
寸法L(mm)24
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)8
寸法d1(Φmm)8(H7)
寸法d2(Φmm)8(H7)
本数キャップスクリュー:4
トルク(N・m)8
キー溝(A×B)(mm)3×9.5
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
『カップリング』には他にこんなカテゴリがあります
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。