かさ歯車とは歯車の一種で、円錐状の形状が広げた傘に見えるのが語源。ベベルギアと呼ばれることもあります。円錐の表面に歯がついており、2つの軸が平行ではなく、角度が付いている場合によく使われる歯車です。自動車やシャフトドライブのバイクなどの駆動軸に用いられています。かさ歯車の中でも軸の角度が90度で歯の数が同じものはマイタギヤです。食品機械に用いられるさびに強いステンレス製のものや、MCナイロン製の軽くて潤滑無しで使えるものなど、様々な製品が販売されています。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
1(62)
1.25(23)
1.5(66)
2(82)
2.5(78)
3(81)
3.5(24)
4(55)
5(37)
6(16)
モジュール(m)をもっと見る
歯数20
種別成形マイタ
材質ジュラコン(R)(M90-44)
減速比1
形状B1
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 8級
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯先円すい角L49度48分
歯の基準面穴
種別かさ歯車
材質ジュラコン(R)(M90-44)
減速比2
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 8級
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
・成形加工による量産品で、OA機器等にご利用いただけます。
種別かさ歯車
材質ポリアセタール
形状B9
歯数40
質量(g)6.26
穴径A(Φmm)5
基準円直径(Φmm)32
バックラッシ(mm)0~0.48
ボス径B(Φmm)15
許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.093
歯先円直径D(Φmm)32.47
組立距離E(mm)18
全長F(mm)11.91
歯先距離G(mm)10.47
穴長さI(mm)10
歯幅J(mm)3.5
モジュール(m)0.8
歯数比2
ボス長さ(mm)H:6
おさえ面径(Φmm)K:24.17
許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.91
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。
小型、軽量の製品です。
歯数20
種別焼結マイタ
材質SMF5040
減速比1
形状B1
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。