絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(14)
  • 協育歯車(11)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • 青木精密工業(1)
モジュール(m)
  • 1(7)
  • 1.25(3)
  • 1.5(11)
  • 2(17)
  • 2.5(14)
  • 3(14)
  • 4(9)
  • 5(7)
  • 6(4)
  • 8(2)
材質
  • スチール(24)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(2)
歯数
  • 45
  • 12(3)
  • 15(33)
  • 16(6)
  • 17(3)
  • 18(21)
  • 19(2)
  • 20(109)
  • 22(2)
  • 23(4)
  • 24(2)
  • 25(53)
  • 26(3)
  • 27(2)
  • 30(72)
  • 32(3)
  • 34(3)
  • 36(20)
  • 40(33)
  • 60(10)
種別
  • 種別かさ歯車(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かさ歯車とは歯車の一種で、円錐状の形状が広げた傘に見えるのが語源。ベベルギアと呼ばれることもあります。円錐の表面に歯がついており、2つの軸が平行ではなく、角度が付いている場合によく使われる歯車です。自動車やシャフトドライブのバイクなどの駆動軸に用いられています。かさ歯車の中でも軸の角度が90度で歯の数が同じものはマイタギヤです。食品機械に用いられるさびに強いステンレス製のものや、MCナイロン製の軽くて潤滑無しで使えるものなど、様々な製品が販売されています。

FA現場のお役立ち情報
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
1(7)
1.25(3)
1.5(11)
2(17)
2.5(14)
3(14)
4(9)
5(7)
6(4)
8(2)
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車材質MC901
MHP ハイレシオハイポイドギヤ KHK(小原歯車工業)MHP ハイレシオハイポイドギヤKHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。 ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。 浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。 ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。
材質SCM415
ベベルギヤ 速比1:3 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:3青木精密工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別ベベルギヤ減速比3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車材質S45C
傘歯車 協育歯車傘歯車協育歯車
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
追加工せずに使える完成品です。 強度、耐摩耗性に優れています。
種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から7日以内出荷
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車材質S45C
スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C協育歯車
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1種別ベベルギヤ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
SBS まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBS まがりばかさ歯車KHK(小原歯車工業)
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から4日以内出荷
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染
SBSG 歯研まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBSG 歯研まがりばかさ歯車KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別歯研まがりばかさ歯車材質S45C表面処理研削部以外黒染
SUSKB ステンレスかさ歯車 KANA(片山チエン)SUSKB ステンレスかさ歯車KANA(片山チエン)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KSB まがりばかさ歯車 KANA(片山チエン)KSB まがりばかさ歯車KANA(片山チエン)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KB かさ歯車 KANA(片山チエン)KB かさ歯車KANA(片山チエン)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK ステンかさ歯車KHK(小原歯車工業)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別かさ歯車材質ステンレス
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車材質SCM415
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別かさ歯車材質S45C
歯研スパイラルベベルギヤ 協育歯車歯研スパイラルベベルギヤ協育歯車
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
歯切り品と比較して高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。)
用途一般産業機械、高速回転工具装置等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕様バックラッシ量30μ以下の設定可能圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯車精度JISB17041級
ベベルギヤ モジュール4 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール4 S45C協育歯車
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
モジュール4材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール3 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール3 S45C協育歯車
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
モジュール3材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール2.5 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール2.5 S45C協育歯車
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
モジュール2.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール2 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール2 S45C協育歯車
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール1.5 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール1.5 S45C協育歯車
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
モジュール1.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール1 S45C協育歯車(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
材質S45C種別ベベルJIS等級4
スパイラルベベルギヤ モジュール2 S45C 協育歯車スパイラルベベルギヤ モジュール2 S45C協育歯車
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
モジュール2種別ベベルギヤ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルベベルギヤ モジュール1.5 S45C 協育歯車スパイラルベベルギヤ モジュール1.5 S45C協育歯車
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1.5種別ベベルギヤ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
PB プラスチックかさ歯車 KHK(小原歯車工業)PB プラスチックかさ歯車KHK(小原歯車工業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車材質MC901
SUB ステンレスかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SUB ステンレスかさ歯車KHK(小原歯車工業)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別かさ歯車材質SUS303
SB・SBY かさ歯車 KHK(小原歯車工業)SB・SBY かさ歯車KHK(小原歯車工業)
62,980税込69,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染
かさ歯車