かさ歯車 :「マイタギア」の検索結果
かさ歯車とは歯車の一種で、円錐状の形状が広げた傘に見えるのが語源。ベベルギアと呼ばれることもあります。円錐の表面に歯がついており、2つの軸が平行ではなく、角度が付いている場合によく使われる歯車です。自動車やシャフトドライブのバイクなどの駆動軸に用いられています。かさ歯車の中でも軸の角度が90度で歯の数が同じものはマイタギヤです。食品機械に用いられるさびに強いステンレス製のものや、MCナイロン製の軽くて潤滑無しで使えるものなど、様々な製品が販売されています。
関連キーワード
商品豆知識
「材質」から絞り込む
スチール(18)
ステンレス(2)
樹脂(2)
種別ベベルギヤ(マイタギヤ)
材質S45C
減速比1
形状B2
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
歯数20
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
歯数20
種別成形マイタ
材質ジュラコン(R)(M90-44)
減速比1
形状B1
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 8級
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯先円すい角L49度48分
歯の基準面穴
歯数20
種別マイタ
材質S45C
減速比1
形状B3
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3級
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
歯数20
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
種別かさ歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3級
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
種別ベベルギヤ
減速比2
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
種別スパイラルマイタギヤ
材質S45C
減速比1
形状B2
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
ねじれ角(°)35
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
高速運転に最適です。
歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。
高強度仕様です。
歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。
その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。
高精度にカスタマイズ出来ます。
お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。
(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。
)
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
材質SCM440(クロムモリブデン鋼)
仕上歯部高周波焼入
圧力角(°)20
ねじれ角(°)35
歯数比1:1
歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
種別かさ歯車
材質ステンレス SUS303
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3 級
歯面硬度HB187 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
種別スパイラルマイタギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
ねじれ角(°)35
精度等級JIS B 1704 4 級
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
種別スパイラルマイタギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
ねじれ角(°)35
精度等級JIS B 1704 2 級
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。