はすば歯車とは、歯すじがつるまき線になっている円筒状の歯車のこと。歯が軸方向に進むにしたがってねじれた形をしており、振動や騒音が少なくなるという特性があり、高速用歯車などに用いられます。ただし通常の平歯車に比べ動力を伝え辛く、ベアリングが必要となる場合があるというデメリットも存在する、用途によって使い分けることが重要です。大きさや材質、形など色々な物があるので、使えるかどうかをしっかり確認して選びましょう。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 歯幅b(mm)20 材質S45C 種別ヘリカルギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
種別はすば歯車 材質SCM440 形状S1
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
種別はすば歯車 材質S45C 形状S1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 種別ヘリカルギヤ 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ヘリカルギヤ 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)はすば歯車キット
はすば歯車は同じサイズの平歯車よりも強度があり、騒音が少ないというメリットがあります。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 種別はすば歯車 質量(kg)約1 取付け方法平行軸 使用SN2.5-10L、PN2.5-10R 歯数比1
1キット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

KANA(片山チエン)HEはすば歯車
エコ商品
種別はすば歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 歯形並歯 ねじれ角(°)15 精度等級JIS N8 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度HB200 以下 歯車基準断面歯直角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別はすば歯車 材質SCM440
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (896種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 種別はすば歯車/ねじ歯車
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 歯幅b(mm)22 材質S45C 種別ヘリカルギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 SUS304 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 種別ヘリカルギヤ 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 種別ヘリカルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 SUS304 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ヘリカルギヤ 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ヘリカルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール3 歯幅(mm)25 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1K 寸法F(mm)16 寸法E(mm)25 寸法J(mm)8 寸法G(mm)41 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯車基準断面軸直角 歯数比1
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2.5 歯幅(mm)20 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1K 寸法F(mm)14 寸法E(mm)20 寸法J(mm)7 寸法G(mm)34 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯車基準断面軸直角 歯数比1
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 歯幅(mm)16 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1K 寸法F(mm)13 寸法E(mm)16 寸法J(mm)6.5 寸法G(mm)29 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯車基準断面軸直角 歯数比1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1.5 歯幅(mm)12 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1K 寸法F(mm)12 寸法E(mm)12 寸法J(mm)6 寸法G(mm)24 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯車基準断面軸直角 歯数比1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 歯幅(mm)8 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 種別歯研はすば歯車 寸法F(mm)12 寸法E(mm)12 寸法J(mm)6 寸法G(mm)24 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯車基準断面軸直角 歯数比1
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ左方向 材質SCM440 表面処理黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SH はすば歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール3 種別はすば歯車 材質S45C 形状S1 表面処理黒染
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SH はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール2 種別はすば歯車 材質S45C 形状S1 表面処理黒染
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール3 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール2.5 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール2 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール1.5 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール1 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 歯幅b(mm)25 材質S45C 種別ヘリカルギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング