はすば歯車とは、歯すじがつるまき線になっている円筒状の歯車のこと。歯が軸方向に進むにしたがってねじれた形をしており、振動や騒音が少なくなるという特性があり、高速用歯車などに用いられます。ただし通常の平歯車に比べ動力を伝え辛く、ベアリングが必要となる場合があるというデメリットも存在する、用途によって使い分けることが重要です。大きさや材質、形など色々な物があるので、使えるかどうかをしっかり確認して選びましょう。
商品豆知識
「歯数」から絞り込む
10(2)
13(3)
15(2)
17(1)
18(5)
20(7)
26(8)
40(5)
48(5)
60(5)
歯数をもっと見る
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
種別はすば歯車
材質SCM440
形状S1
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別はすば歯車
材質SCM440
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
材質青色ポリアセタール樹脂
形状B1
圧力角(°)20(並歯)
ねじれ角45°
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SCM440
表面処理歯部以外黒染
ねじれ角21°30′
熱処理調質・歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品
歯面硬度50~60HRC
正面圧力角(°)20
モジュール2
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
ねじれ角(°)45
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2.5
歯幅(mm)20
材質SCM440
表面処理歯部以外黒染
種別歯研はすば歯車
形状S1K
寸法F(mm)14
寸法E(mm)20
寸法J(mm)7
寸法G(mm)34
熱処理調質、歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N6 級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55~60HRC
歯車基準断面軸直角
歯数比1
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール2.5
種別歯研はすば歯車
材質SCM440
形状S1
表面処理歯部以外黒染
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。