絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • 青木精密工業(2)
歯数
  • 10(6)
  • 12(2)
  • 13(5)
  • 15(6)
  • 20(5)
  • 24(2)
  • 26(3)
  • 30(3)
  • 36(2)
モジュール(m)
  • 3
  • 1(6)
  • 1.5(5)
  • 2(7)
  • 2.5(6)
  • 4(1)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(2)
種別
  • 種別はすば歯車/ねじ歯車(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ歯車とは、歯が軸方向に対してねじれた形状をした歯車です。右ねじと左ねじがあり、運動を伝達する軸方向が食い違うときは同一方向ねじれ、平行軸の時は右と左を組み合わせます。平歯車に比較すると静かなので騒音を抑えたいところでも使うことができ、強度に関しても有利なことがねじ歯車の特徴。MCナイロン製は、軽量で自己潤滑性があり無潤滑運転が可能ですが、温度による寸法変化が大きく酸に弱い性質があるので注意が必要です。炭素鋼製は比較的強度がありますが、潤滑が重要で油切れを起こすと急速に磨滅することがあります。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯数から絞り込む
10(6)
12(2)
13(5)
15(6)
20(5)
24(2)
26(3)
30(3)
36(2)
PNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)PNねじ歯車KHK(小原歯車工業)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SNねじ歯車 JシリーズKHK(小原歯車工業)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から10日以内出荷
種別ねじ歯車材質S45C表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°
スパイラルギヤ 青木精密工業スパイラルギヤ青木精密工業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ねじれ材質S45C表面処理黒染種別スパイラルギヤ圧力角(°)20
SUNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)SUNねじ歯車KHK(小原歯車工業)
9,490税込10,439
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業)PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。
材質MC901種別ネジ歯車形状S1歯形並歯ねじれ角(°)45精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯直角圧力角20歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面
スパイラルギヤ 青木精密工業スパイラルギヤ青木精密工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別スパイラルギヤ圧力角(°)20
歯車特集
おすすめ人気ランキング
ねじ歯車