ウォームギヤとは、ウォームとウォームホイールを組み合わせたウォームホイールモジュール、もしくはウォームホイールを受ける、ネジ状の部品です。ウォームギヤ側にも斜め歯が付いていてかみ合わせて回転させる機構。最大で1/100の回転数比まで使うことができ、バックラッシも任意に設定しやすいことが特徴です。主に減速方向に歯車の回転数の調整をしたいときなどに組み込まれます。構成部品であるウォームとウォームホイールの形状によってさまざまなタイプ、種類があり、選択可能です。
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モジュール(m)」から絞り込む
0.5(7)
0.8(7)
1(9)
1.5(16)
2(17)
2.5(15)
3(17)
4(11)
5(5)
6(5)
モジュール(m)をもっと見る
ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ウォームギヤ 材質S45C 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SWウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ウォーム SUS304 協育歯車 CADデータあり
種別ウォームギヤ ねじれ 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SW ウォーム(Jシリーズ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。 最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。 メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 熱処理なし 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 4級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削(転造) 歯車基準断面歯直角 歯切基準面穴(H7)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種別ウォームギヤ 材質S45C ねじれ 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウォーム モジュール1.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
協育歯車ウォーム モジュール1.5 S45C
エコ商品
モジュール1.5 材質S45C 種別ウォームギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SW ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別ウォーム 材質S45C 公差H7 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ウォーム モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SWG歯研ウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 ねじれ右方向 材質S45C 表面処理研削部以外黒染 付属品止めねじ 種別歯研ウォーム 形状W3K ねじM4 寸法S(mm)7.5 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 2級(相当品) 歯直角圧力角20度 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 歯切基準面 ボス径M(Φmm)25 基準円直径N(Φmm)31 歯先円直径O(Φmm)35 歯幅P(mm)32 ボス長Q(右)(mm)15 全長R(mm)50 公差LH7 ボス長Q'(左)(mm)3
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別ウォームギヤ 材質ステンレス ねじれ方向R
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ウォーム モジュール2 S45C 協育歯車 CADデータあり
協育歯車ウォーム モジュール2 S45C
エコ商品
モジュール2 材質S45C 種別ウォームギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ウォームキット
1段で大きな減速をすることが出来ます。セルフロック現象によりホイール側から回転させることができません。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 種別ウォームホイール 質量(kg)約1 取付け方法食い違い軸 使用SW2-R1、PG2-20R1 歯数比20
1キット
36,980 税込40,678
3日以内出荷

モジュール2.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2.5 種別歯研ウォーム 材質S45C 形状W3 質量(kg)0.4 ねじれ右方向 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュール2 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 種別歯研ウォーム 材質S45C 形状W3 質量(kg)0.21 ねじれ右方向 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュール1 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 種別歯研ウォーム 材質S45C 付属品止めねじ 形状W2 質量(kg)0.037 ねじM4 ねじれ右方向 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別軸付歯研ウォーム 材質SCM440 ねじれ右方向 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KNK W 001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度50~55HRC 歯研基準面軸(研削部) 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差Sh7
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ウォーム モジュール3 S45C 協育歯車 CADデータあり
協育歯車ウォーム モジュール3 S45C
エコ商品
モジュール3 材質S45C 種別ウォームギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
種別ウォームギヤ 材質S45C
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
種別ウォームギヤ 材質SCM440 形状W4 条数1 ねじれ方向R
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な軸付複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
種別ウォームギヤ 材質SCM440 形状W6 条数1 ねじれ方向R
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別ウォームギヤ 材質S45C ねじれ方向R
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームギヤ 材質SCM440 ねじれ方向R
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SWG歯研ウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール3 ねじれ右方向 材質S45C 表面処理研削部以外黒染 種別歯研ウォーム 形状W3K 寸法S(mm)10 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3 形 並歯 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 ボス径M(Φmm)35 基準円直径N(Φmm)44 歯先円直径O(Φmm)50 歯幅P(mm)50 ボス長Q(右)(mm)20 全長R(mm)74 ボス長Q'(左)(mm)4
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2.5 ねじれ右方向 材質S45C 表面処理研削部以外黒染 種別歯研ウォーム 形状W3K 寸法S(mm)8.5 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3 形 並歯 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 ボス径M(Φmm)30 基準円直径N(Φmm)37 歯先円直径O(Φmm)42 歯幅P(mm)45 ボス長Q(右)(mm)17 全長R(mm)65 ボス長Q'(左)(mm)3
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SWG歯研ウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1.5 ねじれ右方向 材質S45C 表面処理研削部以外黒染 付属品止めねじ 種別歯研ウォーム 形状W1K 質量(kg)0.12 ねじM4 寸法S(mm)5 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 2級(相当品) 歯直角圧力角20度 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 歯切基準面 穴径L(Φmm)10 ボス径M(Φmm)20 基準円直径N(Φmm)25 歯先円直径O(Φmm)28 歯幅P(mm)30 全長R(mm)40 公差LH7 ボス長Q(mm)10
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUWステンレスウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ右方向 材質SUS303 種別ウォーム 形状W1K 歯形JIS 3 形 並歯 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUWステンレスウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 ねじれ右方向 材質SUS303 付属品止めねじ 種別ウォーム 形状W1K ねじM4 寸法S(mm)7 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 4級(相当品) 歯直角圧力角14度30分 歯面硬度187HB以下 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 ボス径M(Φmm)25 基準円直径N(Φmm)31 歯先円直径O(Φmm)35 歯幅P(mm)32 全長R(mm)46 公差LH7 ボス長Q(mm)14
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUWステンレスウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1.5 ねじれ右方向 材質SUS303 付属品止めねじ 種別ウォーム 寸法S(mm)5 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 4級(相当品) 歯直角圧力角20度 歯面硬度187HB以下 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 ボス径M(Φmm)20 基準円直径N(Φmm)25 歯先円直径O(Φmm)28 歯幅P(mm)30 全長R(mm)40 公差LH7 ボス長Q(mm)10
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUW ステンレスウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
種別ウォーム 材質SUS303 ねじれ右方向
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KWGDLS 軸付複リードウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ウォームは高精度研削仕上の1級の製品です。
種別軸付複リードウォーム 材質SCM440 形状W6 ねじれ右方向 条数1 表面処理研削部以外黒染
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KWGDL 複リードウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KWGDL 複リードウォーム
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ウォームは高精度研削仕上の1級の製品です。
種別複リードウォーム 材質SCM440 形状W4 ねじれ右方向 条数1 表面処理研削部以外黒染
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モジュール6 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール6 種別歯研ウォーム 材質S45C 形状W3 質量(kg)4.15 ねじれ右方向 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュール5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール5 種別歯研ウォーム 材質S45C 形状W3 質量(kg)2.78 ねじれ右方向 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュール4 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール4 種別歯研ウォーム 材質S45C 形状W3 質量(kg)1.82 ねじれ右方向 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モジュール3 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール3 種別歯研ウォーム 材質S45C 形状W3 質量(kg)0.66 ねじれ右方向 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モジュール1.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1.5 種別歯研ウォーム 材質S45C 形状W1 質量(kg)0.12 ねじれ右方向 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーム モジュール2.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
協育歯車ウォーム モジュール2.5 S45C
エコ商品
モジュール2.5 材質S45C 種別ウォームギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)