絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • 協育歯車(4)
モジュール(m)
  • 0.5(8)
歯数
  • 20(7)
  • 30(7)
  • 40(7)
  • 50(7)
  • 60(7)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(5)
歯幅(mm)
  • 5
  • 6(4)
  • 8(5)
  • 9(4)
  • 10(24)
  • 11(5)
  • 12(13)
  • 14(14)
  • 15(8)
  • 18(9)
  • 20(10)
  • 22(18)
  • 25(7)
  • 28(19)
  • 30(11)
  • 32(3)
  • 35(13)
  • 40(5)
  • 45(5)
  • 52(6)
種別
  • 種別ウォームギヤ(5)
ウォームギヤ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.5(8)
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色)協育歯車(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール0.5材質ポリアセタール1Bねじれ条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール 協育歯車青POM ギヤシリーズ ウォームホイール協育歯車
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.5 黄銅 協育歯車ウォームホイール モジュール0.5 黄銅協育歯車(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
モジュール0.5種別ウォームホイール材質黄銅ねじれRoHS指令(10物質対応)対応
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール材質CAC502
ノーバックラッシ 協育歯車ノーバックラッシ協育歯車
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯
AG ウォームホイール モジュール0.5 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール0.5KHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール0.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状HAねじれ右方向バックラッシ(mm)0.02~0.14

ギヤ、ラック』には他にこんなカテゴリがあります

ウォームホイール