ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
0.5(9)
0.8(12)
1
1.5(27)
2(25)
2.5(20)
3(24)
4(12)
5(10)
6(10)
モジュール(m)をもっと見る
種別ウォームホイール
材質FC200
歯形並歯
精度等級KNK W 002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
ねじれ右方向
材質MC901
種別ウォームホイール
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯車基準断面軸直角
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
条数1
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。
材質青色ポリアセタール樹脂
形状1B
圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)
歯形並歯
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。
材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)
形状1B
全長(mm)18
歯幅(mm)10
モジュール1
歯形並歯
ハブ長さL(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
材質ポリアセタール
形1B
ねじれ右
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじれ右方向
材質CAC702(AlBC2)
種別ウォームホイール
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面軸直角
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール
材質CAC702
ねじれ方向R
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール1
種別ウォームホイール
材質CAC702(AlBC2)
形状H1
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.08~0.19
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール
材質CAC502
・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。
種別ウォームホイール
材質MC901
形状H1
ねじれ方向R
2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。
精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。
材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼)
付属品セットスクリュー
圧力角(°)20
歯形並歯
歯部高周波焼入HRC47~53です。
用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用
モジュール1
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
形状B1
全長(mm)22
歯幅(mm)12
圧力角(°)20
歯形並歯
ねじれ角(°)45
歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
高精度な位置決め(バックラッシによる位置ずれ防止)。
高精度な割り出し(バックラッシによる正・逆転時の角度ずれ防止)。
精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。
2枚の歯車で相手歯車の歯を挟み込み、バックラッシを最小限に調整し固定します。
モジュール1
材質SCM435、440(クロムモリブデン鋼)
全長(mm)20
歯幅(mm)10
圧力角(°)20
歯形並歯
モジュール1
ねじれ右
歯幅b(mm)8
材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)
種別ウォームホイール
軸穴径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
ねじれ右
歯幅b(mm)10
材質ポリアセタール
種別ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール1
種別ウォームホイール
材質MC901
形状H1
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.07~0.23
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。