絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(23)
  • 加茂精工(KAMO)(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • 協育歯車(1)
モジュール(m)
  • 0.7958(1)
  • 1.5915(17)
  • 3(4)
  • 6.3662(1)
材質
  • スチール(24)
  • ステンレス(1)
種別
  • 種別ラックギヤ(15)
歯数
  • 200
  • 40(9)
  • 50(20)
  • 53(21)
  • 64(21)
  • 80(29)
  • 96(12)
  • 100(33)
  • 106(34)
  • 120(11)
  • 128(30)
  • 150(12)
  • 159(20)
  • 160(31)
  • 163(9)
  • 192(9)
  • 212(28)
  • 217(9)
  • 240(10)
  • 326(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業)SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別ラック材質S45C形状RD表面処理黒染
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状RD
KHK レーザヤキイレCPラック KHK(小原歯車工業)KHK レーザヤキイレCPラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。
種別ラック材質S45C形状RF
KHK CPステンレスラック KHK(小原歯車工業)KHK CPステンレスラックKHK(小原歯車工業)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
材質ステンレス
KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C形状RDR寸法G(mm)(取付穴位置)125
KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
材質S45C形状RFR
KHK CP穴加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C
KHK テーパラック KHK(小原歯車工業)KHK テーパラックKHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質S45C全長A(mm)1000
KHK CP調質ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP調質ラックKHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質SCM440形状RD
KHK CP調質ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP調質ラックKHK(小原歯車工業)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440形状RF
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
60,980税込67,078
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C形状RD
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質SCM440
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別ラック材質S45C
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
・歯面高周波焼入れ標準化し価格を抑えました。・従来のKRGCPF調質歯研ラックより破面強さを5割アップした製品です。
種別ラック材質SCM440
KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
・浸炭焼入れで強度No1。・歯研で位置決め精度No1。・KHKの技術を極めた最高峰ラックです。
種別ラック材質SCM415形状RF全長A(mm)1000
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
・歯面高周波焼入れを標準化。・価格を抑え、従来のSRCPFラックより歯面強さを2倍アップ。
種別ラック材質S45C形状RF
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
・KRCPF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。
種別ラック材質SCM440形状RF全長A(mm)1000
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C形状RD穴数取付穴位置寸法:6
CP調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)CP調質歯研ラックKHK(小原歯車工業)
62,980税込69,278
1本
6日以内出荷
材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度225~352HB
強化型分割リング(RDC) 加茂精工(KAMO)強化型分割リング(RDC)加茂精工(KAMO)
499,800税込549,780
1枚
40日以内出荷
ノンバックラッシ・精密位置決め・任意角使用・大口径中空構成・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。材質S48C表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級
分割リング(RGD-K1) 加茂精工(KAMO)分割リング(RGD-K1)加茂精工(KAMO)
499,800税込549,780
1枚
40日以内出荷
ノンバックラッシ・精密位置決め・任意角使用・大口径中空構成・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。材質S48C表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級
KRCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)KRCPFD CPラックKHK(小原歯車工業)
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷
歯数200仕様追加工:可能形状RD質量(kg)2.13ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:6取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM5座ぐり径(Φmm)10座ぐり深さ(mm)6
CP(サーキュラーピッチ)ラック 協育歯車CP(サーキュラーピッチ)ラック協育歯車
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
169,800税込186,780
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
材質DIN C45(JIS S45C 相当)種別歯研ヘリカルラック形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角取付穴ピッチ(mm)125
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックKHK(小原歯車工業)
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質DIN C45(JIS S45C 相当)種別歯研ヘリカルラック形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
ラックギヤ KANA(片山チエン)ラックギヤKANA(片山チエン)
5,390税込5,929
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラックギヤ
ラックギヤ