ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。
180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モジュール(m)」から絞り込む
1(42)
1.5(73)
1.5915(40)
2(80)
2.5(71)
3(88)
3.1831(40)
4(54)
5(52)
6(40)
モジュール(m)をもっと見る
SRラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 種別ラックギヤ 精度JIS N4級 熱処理焼きならし 表面硬度HS26~31
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

KANA(片山チエン)K ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 仕様両端面/加工済 歯形並歯 歯面仕上げ切削 精度等級JISN8級(旧JIS4級)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SRO 丸ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRO 丸ラック
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C 表面処理黒染 種別丸ラック 形状R2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度(95HRB以下) 歯面仕上げ切削
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)サンコー丸ラック(S45C)
材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級) 歯面硬度95HRB以下
1本
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

S45Cラック 協育歯車 CADデータあり
協育歯車S45Cラック
エコ商品
材質S45C 種別ラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SRF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状RF
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取り付け穴加工ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKCPFT CP調質ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラック
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C 形状RD
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 調質ラック
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440 形状RF
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CPラック
・歯面高周波焼入れを標準化。・価格を抑え、従来のSRCPFラックより歯面強さを2倍アップ。
種別ラック 材質S45C 形状RF
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ラック
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

取付穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)取付穴加工ラック
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。取付穴付きの完成品です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 形状RD 2018年トラスコ掲載ページ2 0120
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)取付穴加工ラック モジュール1.5~6
両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
材質S45C相当 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級JIS N9級(旧JIS5級) 歯面硬度95HRB以下
1本
8,698 税込9,568
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別ラック 材質S45C 形状RD 表面処理黒染
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KRHGF 歯研ヘリカルラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質製品です。
材質SCM440 種別歯研ヘリカルラック
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 種別ラックギヤ 精度JIS N4級 熱処理焼きならし 表面硬度HS26~31
1本
5,998 税込6,598
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取り付け穴加工ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ヘリカルラック
対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
1本
6,198 税込6,818
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ストレートラック
対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
1本
9,798 税込10,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKCPFTG CP調質歯研ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質合金鋼 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q6 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKFT 調質焼入ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質・歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKCPFTG-H CP調質焼入歯研ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質合金鋼 圧力角(°)20 熱処理調質・歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q6 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKTG 調質歯研ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質合金鋼 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q6 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKFT 調質ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKFTG-H 調質焼入歯研ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質合金鋼 圧力角(°)20 熱処理調質・歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q6 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKCPFT-H CP調質焼入ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質合金鋼 全長L(mm)1000 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質・歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKFTG 調質歯研ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質合金鋼 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q6 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCPF-H CP焼入ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KFH取付穴加工ラックギア
エコ商品
種別ラックギア 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KF-H 焼入ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KMRSH 丸ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCPFH CP取付穴加工ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KHE ヘリカルラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 歯形並歯 ねじれ角(°)15 精度等級DIN 3962 Q10 歯直角圧力角20° 歯面硬度HB210 以下 歯車基準断面歯直角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KF ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KG 焼入歯研ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q8 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KHEF ヘリカルラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 歯形並歯 ねじれ角(°)15 精度等級DIN 3962 Q10 歯直角圧力角20° 歯面硬度HB210 以下 歯車基準断面歯直角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)