絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • 協育歯車(5)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • KG(1)
モジュール(m)
  • 0.5
  • 0.3(2)
  • 0.75(3)
  • 0.7958(7)
  • 0.8(16)
  • 1(57)
  • 1.5(93)
  • 1.5915(43)
  • 2(105)
  • 2.5(86)
  • 3(104)
  • 3.1831(43)
  • 4(61)
  • 4.7746(16)
  • 5(53)
  • 6(41)
  • 6.3662(17)
  • 8(8)
  • 10(7)
  • 12(3)
材質
  • スチール(8)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(3)
歯数
  • 62(1)
  • 95(1)
  • 125(1)
  • 126(2)
  • 190(1)
  • 191(4)
  • 319(2)
種別
  • 種別ラックギヤ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.3(2)
0.5
0.75(3)
0.7958(7)
0.8(16)
1(57)
1.5(93)
1.5915(43)
2(105)
2.5(86)
3(104)
3.1831(43)
4(61)
4.7746(16)
5(53)
6(41)
6.3662(17)
8(8)
10(7)
12(3)
モジュール(m)をもっと見る
BSR 黄銅ラック KHK(小原歯車工業)BSR 黄銅ラックKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。
種別ラック材質快削黄銅(C3604)寸法A(mm)303形状R1圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(80HV以上)
K  ラックギヤ KANA(片山チエン)K ラックギヤKANA(片山チエン)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
SUSラック 協育歯車SUSラック協育歯車
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ ラック 協育歯車青POM ギヤシリーズ ラック協育歯車
7,798税込8,578
1個
当日出荷
青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応高さh(mm)10
ラック ポリアセタール(青色) 協育歯車ラック ポリアセタール(青色)協育歯車
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質ポリアセタール圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
SR ラック KHK(小原歯車工業)SR ラックKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1
ラック 快削黄銅 KGラック 快削黄銅KG
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。
トラスコ品番355-0192材質快削黄銅(C3604B)全長(mm)200歯幅(mm)3高さ(mm)8モジュール0.5有効歯数125歯幅b(mm)3かみ合い高さ(mm)7.5
KF ラックギヤ KANA(片山チエン)KF ラックギヤKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
・加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。
材質S45C形状R1全長A(mm)303
BSラック 協育歯車BSラック協育歯車
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅種別ラック
SRFK取付穴加工ラック モジュール0.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRFK取付穴加工ラック モジュール0.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
モジュール0.5歯数191歯幅(mm)5材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック形状RA全長A(mm)300.02高さ(C)(mm)12寸法F(mm)15.01寸法E(mm)5.5穴数4圧力角(°)20寸法G(mm)90歯形並歯精度等級KHK R 001 4級 (相当品)歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)5かみあい高さD(mm)11.5使用ねじM3
SRF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)SRF ラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から7日以内出荷
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF
柄付き丸ラック SUS304 協育歯車柄付き丸ラック SUS304協育歯車
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応
ラックギヤ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら