絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(44)
モジュール(m)
  • 1.5915
  • 0.3(2)
  • 0.5(15)
  • 0.75(3)
  • 0.7958(7)
  • 0.8(16)
  • 1(57)
  • 1.5(95)
  • 2(107)
  • 2.5(88)
  • 3(107)
  • 3.1831(44)
  • 4(64)
  • 4.7746(17)
  • 5(54)
  • 6(42)
  • 6.3662(18)
  • 8(8)
  • 10(7)
  • 12(3)
材質
  • スチール(40)
  • ステンレス(5)
歯数
  • 18(3)
  • 50(1)
  • 99(1)
  • 100(20)
  • 200(33)
  • 300(5)
  • 410(5)
種別
  • 種別ラックギヤ(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
1(57)
1.5(95)
1.5915
2(107)
2.5(88)
3(107)
3.1831(44)
4(64)
5(54)
6(42)
モジュール(m)をもっと見る
KHK フレキCPラック KHK(小原歯車工業)KHK フレキCPラックKHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。
材質SS400形状R3ピッチ(mm)CP5台座寸法(mm)・厚E:2・幅F:17許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:81.7歯幅B(mm)10かみあい高さD(mm)4.41高さC(mm)6モジュール(m)1.5915許容伝達力・曲げ強さ(N)801
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別ラック材質S45C
SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業)SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別ラック材質S45C形状RD表面処理黒染
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状RD
KHK レーザヤキイレCPラック KHK(小原歯車工業)KHK レーザヤキイレCPラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。
種別ラック材質S45C形状RF
KHK CPステンレスラック KHK(小原歯車工業)KHK CPステンレスラックKHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
材質ステンレス
KHK CP調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP調質歯研ラックKHK(小原歯車工業)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質SCM440形状RF全長A(mm)500
KHK CP穴加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C
KHK テーパラック KHK(小原歯車工業)KHK テーパラックKHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質S45C全長A(mm)1000
KHK CP調質ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP調質ラックKHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質SCM440形状RD
KHK CP調質ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP調質ラックKHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440形状RF
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C形状RD
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質SCM440
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・歯面高周波焼入れ標準化し価格を抑えました。・従来のKRGCPF調質歯研ラックより破面強さを5割アップした製品です。
種別ラック材質SCM440
KHK CPマルラック KHK(小原歯車工業)KHK CPマルラックKHK(小原歯車工業)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
・ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C形状R2
KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
・浸炭焼入れで強度No1。・歯研で位置決め精度No1。・KHKの技術を極めた最高峰ラックです。
種別ラック材質SCM415形状RF全長A(mm)1000
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・歯面高周波焼入れを標準化。・価格を抑え、従来のSRCPFラックより歯面強さを2倍アップ。
種別ラック材質S45C形状RF
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
・KRCPF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。
種別ラック材質SCM440形状RF全長A(mm)1000
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C形状RD穴数取付穴位置寸法:6
CP調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)CP調質歯研ラックKHK(小原歯車工業)
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度225~352HB
レーザー焼入CPラック KHK(小原歯車工業)レーザー焼入CPラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
CP歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業)CP歯面高周波焼入れラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RF圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
CP歯面高周波焼入れ歯研ラック(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)CP歯面高周波焼入れ歯研ラック(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
材質SCM440種別歯研ラック形状RD圧力角(°)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度50~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
CP歯面高周波焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業)CP歯面高周波焼入れ歯研ラックKHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
材質SCM440種別歯研ラック形状RF圧力角(°)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度50~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
CP取付穴加工ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)CP取付穴加工ラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
8,798税込9,678
1本
5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(95HRB以下)歯面仕上げ切削歯切基準面底面
CP調質ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)CP調質ラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染種別調質ラック形状RD圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度225~285HB歯面仕上げ切削歯切基準面底面
CP調質・歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業)CP調質・歯面高周波焼入れラックKHK(小原歯車工業)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染種別調質・歯面高周波焼入れラック形状RF全長A(mm)1000圧力角(°)(正面)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
CP浸炭焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業)CP浸炭焼入れ歯研ラックKHK(小原歯車工業)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷
材質SCM415種別歯研ラック形状RF全長A(mm)500圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
FRCP 金属フレキCPラック KHK(小原歯車工業)FRCP 金属フレキCPラックKHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。
モジュール1.5915種別ラック材質SS400形状R3歯幅(mm)10ピッチ(mm)5表面処理黒染台座寸法(mm)(厚さE)2×(幅F)17許容伝達力(N[kgf・m])(曲げ強さ)801[81.7]
SROCP CP丸ラック KHK(小原歯車工業)SROCP CP丸ラックKHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C表面処理黒染種別丸ラック形状R2
SURCPFD CPステンレスラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業)SURCPFD CPステンレスラック(両端面・取付穴加工)KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別ラック材質SUS304形状RD
SURCPF CPステンレスラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)SURCPF CPステンレスラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
材質SUS304種別ラック形状RF
SRCPF CPラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)SRCPF CPラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から7日以内出荷
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF
KRCPF CP調質ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)KRCPF CP調質ラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1本ほか
3日以内出荷
材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440表面処理黒染種別調質ラック形状RF
SRGCPF CP歯研ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)SRGCPF CP歯研ラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別歯研ラック材質S45C形状RF表面処理歯部以外黒染
SRGCP CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)SRGCP CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状R1
KRGCPF CP歯研ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)KRGCPF CP歯研ラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質SCM440種別歯研ラック形状RF全長A(mm)1000
KRGCP CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KRGCP CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質SCM440種別歯研ラック形状R1
STRCPFD CPテーパラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業)STRCPFD CPテーパラック(両端面・取付穴加工)KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別テーパラック材質S45C形状RD表面処理黒染取付穴数6
ラックギヤ