ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。
86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モジュール(m)」から絞り込む
1(57)
1.5(93)
1.5915(43)
2(105)
2.5
3(104)
3.1831(43)
4(61)
5(53)
6(41)
モジュール(m)をもっと見る
SRラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ラック 材質MC901 形状R1 圧力角(°)20 歯形並歯 許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し) 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

S45Cラック 協育歯車 CADデータあり
協育歯車S45Cラック
RoHS
材質S45C 種別ラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 種別ラックギヤ 精度JIS N4級 熱処理焼きならし 表面硬度HS26~31
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SRO 丸ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRO 丸ラック
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C 表面処理黒染 種別丸ラック 形状R2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度(95HRB以下) 歯面仕上げ切削
1個
9,098 税込10,008
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANA(片山チエン)K ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ラック
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SROS 丸ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SROS 丸ラック
ラック側を往復運動させるときに便利です。 取り付け安いSタイプです。
材質S45C 表面処理黒染 種別丸ラック 形状R7 寸法A(mm)505
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KRF 調質ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440 表面処理黒染 種別調質ラック 形状RF
1本ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
用途搬送装置や工作機械などに使用。 材質ステンレス 全長(mm)1000 表面処理 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HB187以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ステンレスラックギヤ
RoHS
ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
用途搬送装置や工作機械などに使用。 材質ステンレス 表面処理 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HB187以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ヘリカルラック
対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
1本
7,698 税込8,468
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

種別ラックギヤ 材質ステンレス SUS303 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HB187 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKFT 調質焼入ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質・歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKTG 調質歯研ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質合金鋼 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q6 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKFT 調質ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別ラックギヤ 材質合金鋼 圧力角(°)20 熱処理調質・歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q6 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKFTG 調質歯研ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質合金鋼 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q6 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KF-H 焼入ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KMRSH 丸ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KF ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KG 焼入歯研ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q8 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KMR 丸ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KFG 焼入歯研ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q8 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KLF 角形ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・SROと同形状のステンレス製ラックです。・サビを嫌う機械等にご利用いただけます。
材質ステンレス 形状R2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ヘリカルラック
・高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質の歯研ヘリカルラックです。
材質SCM440
1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ヘリカルラック
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック 材質SCM440
1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラック
MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
材質S45C 形状RF
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラック
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別プラスチックラック 材質一般鉄鋼材
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラック
・材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
材質MC901
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスラック
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質ステンレス
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 調質歯研ラック
・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
材質SCM440 形状RF
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラック
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック 材質S45C
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラック
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C 形状RD
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラック
0
種別ラック 材質S45C 穴数取付穴位置寸法:6 寸法G(mm)取付穴位置:180
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 調質ラック
0
種別ラック 材質SCM440 形状RD
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 調質ラック
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440 形状RF
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。
材質SCM440 形状RF
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)