ラックギヤ :「ピニオン」の検索結果

ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モジュール(m)」から絞り込む
CPラックピニオン 協育歯車 CADデータあり
材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SRラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

SRCPラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRCPラック
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)Rシリーズピニオンギヤ
表面処理歯部・追加工部以外黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面硬度50~60HRC
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

加茂精工(KAMO)ローラピニオン(CPA)
ノンバックラッシ・精密位置決め
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。 表面処理黒色クロム皮膜処理 精度等級精密級 材質本体:S45C ローラピン部:SUJ2 締結タイプ締結具による締付
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンバックラッシ・精密位置決め
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。 材質本体:S45C ローラピン部:SUJ2 歯数12 表面処理黒色クロム皮膜処理 精度等級精密級 締結タイプ締結具による締付
1個
229,800 税込252,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンバックラッシ・高精度・高効率・メンテナンスフリー・低騒音・ピニオン組付済
用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

DR 成形フレキラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質ジュラコン(R)(M90-44) 種別ラック 形状R4 全長A(mm)2000 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 8級 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯切基準面底面
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガー
・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。
材質S45C 形状S1
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK テーパラック
・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質S45C 全長A(mm)1000
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STRCPF CPテーパラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質S45C 表面処理黒染 種別テーパラック 形状RF 全長A(mm)1000
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STRCPFD CPテーパラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別テーパラック 材質S45C 形状RD 表面処理黒染 取付穴数6
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュール = 1。材料 = POM樹脂。全体の長さ = 2000mm。フェイス幅 = 5mm。ピッチセンター高さ = 0.9mm。柔軟性 = フレキシブル。歯の数 = 636。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro POM ギアラック、長さ 2000 mm 、歯数 636 、フェイス幅 5 mm回転運動を直線運動に変換する必要がある場合は、 RS Pro のこのラックがお仕事に最適です。ピニオンと組み合わせて使用すると、垂直方向及び水平方向の動きが発生し、リフト装置での使用に最適です。 このラックは長さが 2 m で、必要なサイズに簡単にカットできます。取り付け面に直接取り付けることも、別売りのアルミ製固定レールを使用して取り付けることもできます。このギアラックは、柔軟性が高く、最小曲げ半径が 150 mm となっています。 ラックは、シャフトの回転を手動又はモータで行う用途で重要です。方向転換にも役立ち、ステアリングシステムでの使用に最適です。特長と利点. RS Pro フレキシブルラック .ジュラコンポリオキシメチレン( POM )製 .全長 2000 mm .フェイス幅 5 mm .ピッチ中心高さ 0.9 mm . 636 歯 .最大動作温度は +100 ° C です .モジュール 1RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

KHK(小原歯車工業)ラックキット
ラックを使用すると回転を直動に変換することができます。昇降装置などに使用されます。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 種別ラック&ピニオン 質量(kg)約1 取付け方法平行軸 使用SRO1.5-500、PS1.5-20
1キット
36,980 税込40,678
5日以内出荷