ベベルボックスとは、ベベルギヤをセットするためのボックスです。素材は軽量なアルミダイカストや樹脂製タイプや、高級鋳鉄タイプなどさまざま。コンパクトな形状なため、取り付け箇所や方向は自由軸で自由度が高く配置の際にも取り付けが容易。ボックスの取り付け目的によって耐薬品性、耐熱性に優れた素材のものも豊富です。歯面には潤滑剤として高級グリースが封入されていてメンテナンスがフリーのタイプがあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
B-SET 協育歯車B-SET協育歯車(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から30日以内出荷
マイタギヤボックス 椿本チエインマイタギヤボックス椿本チエイン
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
減速比1
KBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業)KBX ベベルボックス L型KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。 低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。 メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。 歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
マイタギヤボックス 椿本チエインマイタギヤボックス椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から70日以内出荷
B-BOX BS 協育歯車B-BOX BS協育歯車
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業)KHK ベベルボックスKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。・低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。・取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。・メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。・歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
W-BOX 協育歯車W-BOX協育歯車
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から52日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業)KHK ベベルボックスKHK(小原歯車工業)
62,980税込69,278
1個
16日以内出荷
強靭・ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。低騒音・高効率・特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。取付方向自由・軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。潤滑剤封入済・高級オイル封入出荷速比・歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
B-LOCK ML-N(S45C) 協育歯車B-LOCK ML-N(S45C)協育歯車
3,430税込3,773
1個
5日以内出荷
付属品なし種別マイタギア材質S45C対象外圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
B-BOX BSH 協育歯車B-BOX BSH協育歯車
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様(レシオ)1減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
B-BOX BSB 協育歯車B-BOX BSB協育歯車
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
減速比1形状LBバックラッシ15RoHS指令(10物質対応)対応
CBX ベベルボックス T型 KHK(小原歯車工業)CBX ベベルボックス T型KHK(小原歯車工業)
61,980税込68,178
1個
16日以内出荷から18日以内出荷
靭 ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。 低騒音・高効率 特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付方向自由 軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。 潤滑剤封入済 高級オイル封入出荷 速比 歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
CBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業)CBX ベベルボックス L型KHK(小原歯車工業)
61,980税込68,178
1個
16日以内出荷
靭 ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。 低騒音・高効率 特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付方向自由 軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。 潤滑剤封入済 高級オイル封入出荷 速比 歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
KBX ベベルボックス T型 KHK(小原歯車工業)KBX ベベルボックス T型KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。 低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。 メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。 歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
HY-BOX 協育歯車HY-BOX協育歯車
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B-LOCK 協育歯車B-LOCK協育歯車
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
減速比1RoHS指令(10物質対応)対応

ギヤ、ラック』には他にこんなカテゴリがあります

ベベルボックス