絞り込み
出力(kW)
  • 0.09(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(2)
  • 0.54(1)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(3)
  • 50~100未満(2)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(3)
電源電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC200(2)
吐出圧力(MPa)
  • 0.40(1)
  • 0.50(1)
  • 0.60~0.80(2)
  • 0.80(2)
  • 0.8(1)
  • 0.80~0.95(1)
騒音値(dB)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満
タンク容量(L)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 15~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
5未満・5~10未満・15~20未満・20~30未満・30~40未満
種類
  • 低振動(1)
  • 小型(2)
  • 軽量(1)
  • 静音(2)
低振動・小型・軽量・静音
質量(kg)
  • 15(1)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 51(1)
  • 57(1)
15・36・38・51・57
高さ(mm)
  • 500未満(7)
  • 500~1000未満(5)
500未満・500~1000未満
幅(mm)
  • 500未満(10)
  • 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満
  • 500~1000未満(56)
  • 1000~1500未満(7)
  • 1500~2000未満(7)
  • 3000~4000未満(1)
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)(6)
  • 日立産機システム(2)
  • アネスト岩田(1)
  • CKD(1)
  • アサヒペン(1)
PROXXON(プロクソン)・日立産機システム・アネスト岩田・CKD・アサヒペン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.09(1)
0.4(1)
0.45(2)
0.54(1)
0.7(1)
0.75(1)
0.9(1)
1.1(1)
オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペンオイルフリーエアーコンプレッサーアサヒペン
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌日出荷
長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。
用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)0.8
コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル PROXXON(プロクソン)コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップルPROXXON(プロクソン)
359税込395
1個
翌日出荷
コンプレッサー用オプション。
用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5676幅(mm)10高さ(mm)10奥行(mm)19
コンプレッサー用アクセサリー ノズル4点セット PROXXON(プロクソン)コンプレッサー用アクセサリー ノズル4点セットPROXXON(プロクソン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コンプレッサー用オプション。
用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5671セット内容ボール針、CTV5山24(自転車ノズル)、テーパーノズル、エアーダスター幅(mm)8高さ(mm)52奥行(mm)8
キャリアブルエアサプライユニット CKDキャリアブルエアサプライユニットCKD
335,821税込369,403
1個
4日以内出荷
圧縮空気が得られない場所でもAC100V電源のみで、手軽にきれいなエアを供給できる小型コンプレッサーです。 キャリーケースに必要な機器が全て内蔵されているため簡単に持ち運ぶことが可能です。 デザイン性に優れ、オフィス・研究ラボ・展示会・各種イベントなど、あらゆるシーンで活躍します。 ポンプ周囲の排熱性を高め、長時間使用した際の温度上昇を抑えているため、連続使用が可能です。 モノづくり日本会議と日刊工業新聞社が主催する「”超”モノづくり部品大賞」の「奨励賞」を受賞しています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
寸法(mm)350×225×560起動形式(ポンプ)圧力スイッチ式電動機(ポンプ)4P・E種・コンデンサ誘導・自動復帰式サーマルプロテクタ電動機出力(W)(ポンプ)90電流(A)(50/60Hz)3.3/3.5アズワン品番3-9263-01
小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ) アネスト岩田小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)アネスト岩田
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を部分的に増圧することで、エア供給量を最適化し工場の省エネ化を実現します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
幅(mm)660接続口径Rc3/8×1高さ(mm)630種類小型、静音奥行(mm)280周波数(Hz)50/60電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~0.95潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)35圧力(MPa)【吸込み気体】0.1~0.6
コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル PROXXON(プロクソン)コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップルPROXXON(プロクソン)
359税込395
1個
翌日出荷
コンプレッサー用オプション。
用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5716幅(mm)10高さ(mm)10奥行(mm)15
コンプレッサー用アクセサリー ホースジョイント PROXXON(プロクソン)コンプレッサー用アクセサリー ホースジョイントPROXXON(プロクソン)
459税込505
1個
翌々日出荷
コンプレッサー用オプション。
用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5687幅(mm)12高さ(mm)12奥行(mm)24
コンプレッサー用アクセサリー アダプター PROXXON(プロクソン)コンプレッサー用アクセサリー アダプターPROXXON(プロクソン)
499税込549
1個
翌々日出荷
コンプレッサー用オプション。
用途コンプレッサーのアクセサリー用に
コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル PROXXON(プロクソン)コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップルPROXXON(プロクソン)
459税込505
1個
翌々日出荷
コンプレッサー用オプション。
用途コンプレッサーのアクセサリー用に幅(mm)14高さ(mm)14奥行(mm)21
パッケージオイルフリーベビコン 日立産機システムパッケージオイルフリーベビコン日立産機システム
239,800税込263,780
1台
欠品中
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
方式圧力開閉式始動方式直入エアー出口G1/4止め弁×1(ゴムホース呼び径Φ6)
パッケージオイルフリーベビコン 日立産機システムパッケージオイルフリーベビコン日立産機システム
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
パッケージ型コンプレッサー