絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(2)
タンク容量(L)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(1)
出力(kW)
  • 0.22(1)
  • 0.26(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(2)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(2)
吐出圧力(MPa)
  • 0.70
  • 0.05(2)
  • 0.08(2)
  • 0.10(2)
  • 0.12(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(3)
  • 0.50~0.70(3)
  • 0.6(2)
  • 0.60~0.80(3)
  • 0.65~0.85(3)
  • 0.67~0.85(2)
  • 0.7(2)
  • 0.78(7)
  • 0.80(16)
  • 0.8(7)
  • 0.80~1.00(4)
  • 0.85(3)
  • 1.00(7)
  • 4.4(6)
  • 4.40(6)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
60~70未満・70~80未満・80~90未満
種類
  • 小型(1)
小型
質量(kg)
  • 8.9(1)
  • 10.7(1)
8.9・10.7
幅(mm)
  • 500未満(2)
500未満
奥行(mm)
  • 500未満(2)
500未満
高さ(mm)
  • 500未満(2)
500未満
ブランド
  • パオック(1)
  • ZAIRAS(1)
パオック・ZAIRAS
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(2)
ミニ オイルレス エアーコンプレッサー ZAIRASミニ オイルレス エアーコンプレッサーZAIRAS(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.7MPa)ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。
用途エアーコンプレッサー付属品ワンタッチカプラー(装着済)種類小型電流(A)4(50Hz)、3.3(60Hz)消費電力(W)340(50Hz)、320(60Hz)コード長さ(m)約2吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ再起動圧力(MPa)0.5
ミニオイルレスエアコンプレッサ パオックミニオイルレスエアコンプレッサパオック
27,980税込30,778
1台
当日出荷
軽量・小型で使いやすいです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.6回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2900・3400定格消費電力(W)(50/60Hz)220・260充填時間(50/60Hz)140秒・130秒取扱説明書(4.85MB)

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー