絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田(7)
  • 明治機械製作所(3)
  • 富士コンプレッサー(3)
  • 日立産機システム(1)
電源電圧(V)
  • AC200/220(3)
  • AC200(10)
タンク容量(L)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(3)
出力(kW)
  • 15
  • 0.2(10)
  • 0.24(4)
  • 0.36(3)
  • 0.4(10)
  • 0.45(5)
  • 0.54(3)
  • 0.55(5)
  • 0.75(39)
  • 0.9(4)
  • 1.3(6)
  • 1.5(23)
  • 2.2(27)
  • 2.3(4)
  • 3.7(29)
  • 5.5(27)
  • 7.5(27)
  • 11(14)
  • 22(7)
  • 37(6)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
  • 潤滑方式給油式(1)
吐出空気量(L/min)
  • 1000~2000未満(7)
  • 2000~3000未満(7)
1000~2000未満・2000~3000未満
吐出圧力(MPa)
  • 0.5884~0.6865(1)
  • 0.59~0.69(1)
  • 0.65~0.80(1)
  • 0.6865~0.8826(1)
  • 0.69~0.88(1)
  • 0.70(5)
  • 0.78~0.93(1)
  • 0.93(1)
  • 0.95(1)
  • 1(2)
  • 1.40(1)
0.5884~0.6865・0.59~0.69・0.65~0.80・0.6865~0.8826・0.69~0.88・0.70・0.78~0.93・0.93・0.95・1・1.40
騒音値(dB)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(6)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(2)
50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満
種類
  • 小型(3)
  • 軽量(2)
  • 静音(1)
小型・軽量・静音
質量(kg)
  • 181(1)
  • 447(1)
  • 466(1)
  • 481(1)
  • 493(1)
  • 571(1)
  • 577(1)
  • 579(1)
181・447・466・481・493・571・577・579
幅(mm)
  • 500~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(4)
  • 1500~2000未満(5)
  • 2000~2500未満(3)
500~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~2500未満
奥行(mm)
  • 500~1000未満(13)
500~1000未満
高さ(mm)
  • 1000~1500未満(12)
  • 1500~2000未満(1)
1000~1500未満・1500~2000未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC200/220(3)
AC200(10)
給油式ベビコン 日立産機システム給油式ベビコン日立産機システム
1,098,000税込1,207,800
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。
レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) 明治機械製作所レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)明治機械製作所
1,398,000税込1,537,800
1台
翌々日出荷
圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載。安全ベルトガード付き。
運転制御方式連続・断続運転兼用式
給油式スクリューコンプレッサD付き LRSV-Bシリーズ アネスト岩田給油式スクリューコンプレッサD付き LRSV-Bシリーズアネスト岩田
4,998,000税込5,497,800
1台
40日以内出荷
エネルギー効率を徹底的に追及
電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.7ドライヤ
給油式スクリューコンプレッサ LRSV-Bシリーズ アネスト岩田給油式スクリューコンプレッサ LRSV-Bシリーズアネスト岩田
4,998,000税込5,497,800
1台
40日以内出荷
エネルギー効率を徹底的に追及
電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.7ドライヤ
給油式スクリューコンプレッサD付き LRS-Bシリーズ アネスト岩田給油式スクリューコンプレッサD付き LRS-Bシリーズアネスト岩田
4,998,000税込5,497,800
1台
40日以内出荷
エネルギー効率を徹底的に追及
電源(V)三相200吐出圧力(MPa)1ドライヤ
給油式スクリューコンプレッサ LRS-Bシリーズ アネスト岩田給油式スクリューコンプレッサ LRS-Bシリーズアネスト岩田
4,998,000税込5,497,800
1台
40日以内出荷
エネルギー効率を徹底的に追及
電源(V)三相200吐出圧力(MPa)1ドライヤ
給油式スクリューコンプレッサD付き LRS-Bシリーズ アネスト岩田給油式スクリューコンプレッサD付き LRS-Bシリーズアネスト岩田
4,998,000税込5,497,800
1台
40日以内出荷
エネルギー効率を徹底的に追及
電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.7ドライヤ
給油式スクリューコンプレッサ LRS-Bシリーズ アネスト岩田給油式スクリューコンプレッサ LRS-Bシリーズアネスト岩田
4,998,000税込5,497,800
1台
40日以内出荷
エネルギー効率を徹底的に追及
電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.7ドライヤ
中圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー中圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
2,298,000税込2,527,800
1台
21日以内出荷から61日以内出荷
一段圧縮機と比較して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率も良く豊富な空気量が得られます。 断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。 高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広い。 インバータ搭載形(WAIシリーズ) インバータによる圧力制御運転により、最大12%の省エネ効果 ※稼働率42% 圧力1.1MPa 圧力一定運転時(自社同機種での比較) 従来品よりも部品点数を減らし、点検箇所の削減。 50Hz及び60Hz仕様が共通となりました。 消耗品であるコンダクタ(電磁開閉器)の削除によりメンテの費用低減。 通常運転(ON-OFF運転)(断続運転)と圧力一定運転(連続運転)を手動切替スイッチにて容易に切替可能。
用途自動車整備(タイヤの充填・脱着等)、ガソリンスタンド、0.95MPa以上の空気圧を必要とする。工場用空気源・機械等の作動用。制御方式圧力開閉器式回転速度(min-1[r.p.m])890
低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
2,198,000税込2,417,800
1台
11日以内出荷から121日以内出荷
大型機種や連続作業に適します。 特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。 連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。 小型軽量コンパクト設計です。 最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。
用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。制御方式自動アンローダ式
低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
2,198,000税込2,417,800
1台
11日以内出荷から121日以内出荷
特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式
一段圧縮機 明治機械製作所一段圧縮機明治機械製作所
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
一段圧縮機の本体は各種機械への組込み用あるいは定置形用にご使用いただけます。
低圧小型汎用コンプレッサ 明治機械製作所低圧小型汎用コンプレッサ明治機械製作所
1,398,000税込1,537,800
1台
21日以内出荷
種類小型運転制御方式断続運転制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59~0.69(6~7)使用油CO-100
オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田
1,990,000税込2,189,000
1台
3日以内出荷
新開発の圧縮機本体を搭載した事により、最大14%エネルギー効率の向上。 基本設計から大幅に見直した事により、保証時間が従来機の1.6倍に延長。 シンプル設計を従来以上に追及し、メンテナンスコストが最大25%低減。 防音パッケージを新規設計した事で、静音性が大幅に向上。
流体(圧縮)大気種類静音冷却方式空冷電動機全閉外扇形/F種絶縁/4極設置場所屋内駆動方式Vベルト空気圧縮方式オイルフリースクロール方式吸込条件大気圧、2~40℃地盤振動値(dB)45以下

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー