絞り込み
電源電圧(V)
- AC200/220(3)
- AC200(3)
タンク容量(L)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(3)
出力(kW)
- 15
- 0.1(2)
- 0.2(10)
- 0.24(4)
- 0.36(2)
- 0.37(2)
- 0.4(11)
- 0.45(5)
- 0.54(3)
- 0.55(4)
- 0.75(34)
- 0.9(4)
- 1.15(3)
- 1.3(8)
- 1.5(23)
- 2.2(26)
- 3.7(27)
- 5.5(27)
- 7.5(26)
- 11(16)
- 出力(kW)をもっと見る
潤滑方式
給油式(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.5884~0.6865(1)
- 0.59~0.69(1)
- 0.6865~0.8826(1)
- 0.69~0.88(1)
- 0.70(1)
- 0.78~0.93(1)
- 0.93(1)
- 0.95(1)
- 1.40(1)
吐出空気量(L/min)
- 1000~2000未満(6)
- 2000~3000未満(1)
1000~2000未満・2000~3000未満
騒音値(dB)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(2)
70~80未満・80~90未満
種類
- 小型(3)
- 軽量(2)
小型・軽量
質量(kg)
- 181(1)
- 447(1)
- 466(1)
- 493(1)
- 571(1)
- 577(1)
- 579(1)
181・447・466・493・571・577・579
幅(mm)
- 1500~2000未満(3)
- 2000~2500未満(3)
1500~2000未満・2000~2500未満
奥行(mm)
- 500~1000未満(6)
500~1000未満
高さ(mm)
- 1000~1500未満(6)
1000~1500未満
ブランド
- 明治機械製作所(3)
- 富士コンプレッサー(3)
- 日立産機システム(1)
明治機械製作所・富士コンプレッサー・日立産機システム
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(3)
AC200(3)

レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)
明治機械製作所¥1,498,000税込¥1,647,8001台翌々日出荷圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載。安全ベルトガード付き。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式連続・断続運転兼用式
中圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥2,498,000税込¥2,747,8001台21日以内出荷から61日以内出荷一段圧縮機と比較して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率も良く豊富な空気量が得られます。 断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。 高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広い。 インバータ搭載形(WAIシリーズ) インバータによる圧力制御運転により、最大12%の省エネ効果 ※稼働率42% 圧力1.1MPa 圧力一定運転時(自社同機種での比較) 従来品よりも部品点数を減らし、点検箇所の削減。 50Hz及び60Hz仕様が共通となりました。 消耗品であるコンダクタ(電磁開閉器)の削除によりメンテの費用低減。 通常運転(ON-OFF運転)(断続運転)と圧力一定運転(連続運転)を手動切替スイッチにて容易に切替可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途自動車整備(タイヤの充填・脱着等)、ガソリンスタンド、0.95MPa以上の空気圧を必要とする。工場用空気源・機械等の作動用。制御方式圧力開閉器式回転速度(min-1[r.p.m])890
低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式)
富士コンプレッサー¥2,398,000税込¥2,637,8001台11日以内出荷から31日以内出荷大型機種や連続作業に適します。 特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。 連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。 小型軽量コンパクト設計です。 最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。制御方式自動アンローダ式
低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥2,398,000税込¥2,637,8001台11日以内出荷から31日以内出荷特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式
給油式ベビコン
日立産機システム¥1,298,000税込¥1,427,8001台31日以内出荷から46日以内出荷全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
一段圧縮機
明治機械製作所¥769,800税込¥846,7801台3日以内出荷一段圧縮機の本体は各種機械への組込み用あるいは定置形用にご使用いただけます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
低圧小型汎用コンプレッサ
明治機械製作所¥1,698,000税込¥1,867,8001台21日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類小型運転制御方式断続運転制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59~0.69(6~7)使用油CO-100
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス