絞り込み
タンク容量(L)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(1)
吐出圧力(MPa)
  • 1.47
  • 0.78(3)
  • 0.80(3)
  • 0.8(2)
  • 0.88(1)
  • 0.89(1)
  • 0.93(3)
  • 0.98(3)
  • 0.99(1)
  • 1.00(11)
  • 1.0(1)
  • 1.08(2)
  • 1.40(3)
  • 1.4(1)
  • 2.0(1)
  • 2.94(1)
  • 4.3(1)
質量(kg)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 215(1)
ブランド
  • 富士コンプレッサー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアータンクとは、コンプレッサーを使用する際に、安定した空気圧を確保するために使用される器具。小型コンプレッサーでは、内蔵タンク容量が小さいため、使用中に再加圧が頻繁に発生してしまいます。これを予防するためには、タンクを追加して高圧空気をより多く溜めることが必要です。また、追加されたタンクは、エアを溜めた状態でコンプレッサーから取り外すことができます。そのため、電気の無い場所や、コンプレッサーを移動できない場合などでも高圧空気の利用が可能です。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
100~200未満(2)
200~300未満(2)
300~400未満(1)
サブタンク 富士コンプレッサーサブタンク富士コンプレッサー
259,800税込285,780
1台
21日以内出荷から51日以内出荷
パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。 圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、特にドライヤを利用される場合は 寿命を延ばす効果が有ります。 オプションとしてドレン抜きにドレンとラップを取り付けることが出来ます。 サブタンクを空気圧縮機との接続にはフレキシブルチューブを使用して下さい。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ドレン抜き口径Rc1/2
2段式(高圧用)サブタンク 富士コンプレッサー2段式(高圧用)サブタンク富士コンプレッサー
219,800税込241,780
1台
31日以内出荷
●パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、特にドライヤを利用される場合は寿命を伸ばす効果があります。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
最高使用圧力(MPa)1.47常用圧力(MPa)1.4空気取入口25Aドレン抜き口径RC1/2
エアータンク