エアータンク :「車 エアタンク」の検索結果

エアータンクとは、コンプレッサーを使用する際に、安定した空気圧を確保するために使用される器具。小型コンプレッサーでは、内蔵タンク容量が小さいため、使用中に再加圧が頻繁に発生してしまいます。これを予防するためには、タンクを追加して高圧空気をより多く溜めることが必要です。また、追加されたタンクは、エアを溜めた状態でコンプレッサーから取り外すことができます。そのため、電気の無い場所や、コンプレッサーを移動できない場合などでも高圧空気の利用が可能です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
30~40未満(2)
質量(kg)20 高さ(mm)736 タンク容量(L)36 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc3/8ストップバルブ 胴径(Φmm)266 空気取入口1/2×3/8ブッシュ付 ドレン弁Φ6竹の子
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。 付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ 材質スチール 質量(kg)18 タンク容量(L)33 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口G1/4×1ボールバルブ 空気取入口RC3/8 ドレン弁Φ6竹の子
1台
52,980 税込58,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)