エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2L20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2L20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2L20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2L20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2L20TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
軸方向フート形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2257種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
2257種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39894377CDM2L20TF-25AZ1-M9NV25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894386CDM2L20TF-25AZ1-M9NVS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894395CDM2L20TF-25AZ1-M9PV25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894411CDM2L20TF-25AZ1-M9PVS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894420CDM2L20TF-25AZ1-M9BV25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894429CDM2L20TF-25AZ1-M9BVS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894438CDM2L20TF-25AZ1-M9NWV25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894447CDM2L20TF-25AZ1-M9NWVS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894456CDM2L20TF-25AZ1-M9PWV25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894465CDM2L20TF-25AZ1-M9PWVS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894481CDM2L20TF-25AZ1-M9BWV25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894490CDM2L20TF-25AZ1-M9BWVS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894499CDM2L20TF-25AZ1-A96V25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894508CDM2L20TF-25AZ1-A96VS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,790
¥8,811
¥9,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894517CDM2L20TF-25AZ1-A93V25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,160
¥10,944
¥12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894526CDM2L20TF-25AZ1-A93VS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894535CDM2L20TF-25AZ1-A90V25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894551CDM2L20TF-25AZ1-A90VS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,020
¥8,118
¥8,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894560CDM2L20TF-25AZ1-V-M9NV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894569CDM2L20TF-25AZ1-V-M9NVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894578CDM2L20TF-25AZ1-V-M9PV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894587CDM2L20TF-25AZ1-V-M9PVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894596CDM2L20TF-25AZ1-V-M9BV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894605CDM2L20TF-25AZ1-V-M9BVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894621CDM2L20TF-25AZ1-V-M9NWV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894630CDM2L20TF-25AZ1-V-M9NWVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894639CDM2L20TF-25AZ1-V-M9PWV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894648CDM2L20TF-25AZ1-V-M9PWVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894657CDM2L20TF-25AZ1-V-M9BWV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894666CDM2L20TF-25AZ1-V-M9BWVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894675CDM2L20TF-25AZ1-V-A96V25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894691CDM2L20TF-25AZ1-V-A96VS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894700CDM2L20TF-25AZ1-V-A93V25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894709CDM2L20TF-25AZ1-V-A93VS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,290
¥9,261
¥10,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894718CDM2L20TF-25AZ1-V-A90V25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,440
¥10,296
¥11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894727CDM2L20TF-25AZ1-V-A90VS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥9,630
¥8,667
¥9,534(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894736CDM2L20TF-25AZ1-W-M9NV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894745CDM2L20TF-25AZ1-W-M9NVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894761CDM2L20TF-25AZ1-W-M9PV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894770CDM2L20TF-25AZ1-W-M9PVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894779CDM2L20TF-25AZ1-W-M9BV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894788CDM2L20TF-25AZ1-W-M9BVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894797CDM2L20TF-25AZ1-W-M9NWV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894806CDM2L20TF-25AZ1-W-M9NWVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894815CDM2L20TF-25AZ1-W-M9PWV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894831CDM2L20TF-25AZ1-W-M9PWVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894840CDM2L20TF-25AZ1-W-M9BWV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894849CDM2L20TF-25AZ1-W-M9BWVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894858CDM2L20TF-25AZ1-W-A96V25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
39894867CDM2L20TF-25AZ1-W-A96VS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥10,620
¥9,558
¥10,514(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする