絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム(3)
  • 富士コンプレッサー(2)
吐出圧力(MPa)
  • 1.60
  • 0.016(1)
  • 0.018(1)
  • 0.02(1)
  • 0.026(1)
  • 0.08(1)
  • 0.69(2)
  • 0.70(2)
  • 0.8(3)
  • 0.93(5)
  • 0.95(5)
  • 0.98(2)
  • 1.00(8)
  • 1.4(8)
  • 1.40(8)
  • 1.5(13)
  • 1.50(13)
  • 1.57(2)
  • 1.6(2)
  • 2.50(2)
質量(kg)
  • 0.38(1)
  • 0.48(1)
  • 0.55(2)
  • 0.8(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
エアフィルター 日立産機システムエアフィルター日立産機システム
27,980税込30,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。
入気温度範囲(℃)5~60使用温度範囲(℃)5~60ろ過度(μm)0.3圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1入口空気温度(℃)30使用流体圧縮空気
活性炭フィルター 日立産機システム活性炭フィルター日立産機システム
31,980税込35,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ペーパー状(臭い)のオイル粒子を除去します。
入気温度範囲(℃)5~60使用温度範囲(℃)5~60出口油分濃度(wt ppm)0.0032入口空気温度(℃)30使用流体圧縮空気
ミクロミストフィルター 日立産機システムミクロミストフィルター日立産機システム
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。
質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)5~60接続口径(Rc)1/4使用流体圧縮空気ろ過度(μm)(グラスファイバ層)0.01入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.05 エレメント交換:0.1出口油分濃度(wt ppm)0.08面間距離L(mm)76
メインラインフィルタ 富士コンプレッサーメインラインフィルタ富士コンプレッサー
76,980税込84,678
1個
11日以内出荷
水滴除去せにょうエレメント採用 余裕のあるハウジング内スペースにより、99%の水滴除去を達成
用途空気圧ライン中の水滴を除去します最高使用圧力1.6MPa使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.1エレメント寿命交換推奨時期:使用開始から2年ドレン弁フロート式ドレントラップ
ウォータセパレータ 富士コンプレッサーウォータセパレータ富士コンプレッサー
36,980税込40,678
1個
11日以内出荷
水滴除去せにょうエレメント採用 余裕のあるハウジング内スペースにより、99%の水滴除去を達成
用途空気圧ライン中の水滴を除去します使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.1エレメント寿命交換推奨時期:使用開始から2年ドレン弁フロート式ドレントラップ最高使用圧力1.6MPa

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー周辺機器