絞り込み
吐出圧力(MPa)
  • 1.60
  • 0.016(1)
  • 0.018(1)
  • 0.02(1)
  • 0.026(1)
  • 0.08(1)
  • 0.22(1)
  • 0.45(1)
  • 0.70(1)
  • 0.98(1)
  • 1.00(5)
  • 1.37(1)
  • 1.5(7)
  • 1.50(7)
  • 2.10(1)
  • 2.50(2)
質量(kg)
  • 0.38(1)
  • 0.48(1)
  • 0.55(2)
  • 0.8(1)
ブランド
  • 日立産機システム(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
エアフィルター 日立産機システムエアフィルター日立産機システム
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
入気温度範囲(℃)5~60使用温度範囲(℃)5~60ろ過度(μm)0.3圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1入口空気温度(℃)30使用流体圧縮空気
活性炭フィルター 日立産機システム活性炭フィルター日立産機システム
35,980税込39,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
ペーパー状(臭い)のオイル粒子を除去します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
入気温度範囲(℃)5~60使用温度範囲(℃)5~60出口油分濃度(wt ppm)0.0032入口空気温度(℃)30使用流体圧縮空気
ミクロミストフィルター 日立産機システムミクロミストフィルター日立産機システム
44,980税込49,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)5~60接続口径(Rc)1/4使用流体圧縮空気ろ過度(μm)(グラスファイバ層)0.01入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.05 エレメント交換:0.1出口油分濃度(wt ppm)0.08面間距離L(mm)76
コンプレッサー周辺機器