絞り込み
出力(kW)
  • 0.4(1)
  • 2.2(1)
  • 3.7(3)
  • 5.5(4)
  • 7.5(4)
  • 11(2)
吐出圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.70(1)
  • 0.95(5)
  • 1.4(7)
  • 1.40(7)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(3)
  • 500~600未満(4)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(2)
  • 1000~2000未満(2)
潤滑方式
  • 潤滑方式給油式(13)
タンク容量(L)
  • 5未満
  • 10~15未満(1)
  • 15~20未満(2)
  • 20~30未満(3)
  • 60~80未満(1)
  • なし(2)
ブランド
  • 富士コンプレッサー(13)
  • SK11(1)
富士コンプレッサー・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.4(1)
2.2(1)
3.7(3)
5.5(4)
7.5(4)
11(2)
コンプ エアータンク SK11コンプ エアータンクSK11
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気充填用タンクです。圧縮空気を充填するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質サイズ長さ約370mm×直径約120mm容量(L)4
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
999,800税込1,099,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)130管径(Φmm)吐出し:1 1/4B寸法A(mm)380寸法F(mm)540最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)730寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)1050寸法H1(mm)160燃料タンク容量(L)2潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)11寸法H2(mm)570Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
中圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 アンローダ用富士コンプレッサー
699,800税込769,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)94管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)510最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)670寸法B(mm)190吐出し空気量(L/min)730寸法H1(mm)150燃料タンク容量(L)1.4潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)7.5寸法H2(mm)535Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
699,800税込769,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)94管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)510最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)670寸法B(mm)190吐出し空気量(L/min)730寸法H1(mm)150燃料タンク容量(L)1.4潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)7.5寸法H2(mm)600Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
中圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 アンローダ用富士コンプレッサー
589,800税込648,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)625寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)565寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)496Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
579,800税込637,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
最高使用圧力1.4MPa潤滑方式給油式段数二段
中圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 アンローダ用富士コンプレッサー
469,800税込516,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)54管径(Φmm)吐出し:3/4B寸法A(mm)270寸法F(mm)435最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)530寸法B(mm)148吐出し空気量(L/min)390寸法H1(mm)140燃料タンク容量(L)1.1潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1055電動機(定格出力/kW)3.7寸法H2(mm)475Vプーリ溝型×本数×外径:3V×1×412シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×70×1、H50×70×1
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
349,800税込384,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段管径(Φmm)吐出し:3/4B最高使用圧力1.4MPa潤滑方式給油式
低圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
999,800税込1,099,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)130管径(Φmm)吐出し:1 1/4B寸法A(mm)380寸法F(mm)730最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)730寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)1140寸法H1(mm)160燃料タンク容量(L)2潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)11寸法H2(mm)670Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
低圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 アンローダ用富士コンプレッサー
699,800税込769,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)94管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)510最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)675寸法B(mm)190吐出し空気量(L/min)865寸法H1(mm)150燃料タンク容量(L)1.4潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1050電動機(定格出力/kW)7.5寸法H2(mm)530Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
低圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
699,800税込769,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)94管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)510最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)675寸法B(mm)190吐出し空気量(L/min)865寸法H1(mm)150燃料タンク容量(L)1.4潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1050電動機(定格出力/kW)7.5寸法H2(mm)615Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
低圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 アンローダ用富士コンプレッサー
589,800税込648,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)630寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)590寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)500Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
低圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
589,800税込648,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)630寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)590寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)560Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
低圧圧縮機本体 圧力開閉器用とアンローダ用兼用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 圧力開閉器用とアンローダ用兼用富士コンプレッサー
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数一段概略質量(kg)13管径(Φmm)吐出し:1/2B寸法A(mm)140寸法F(mm)290最高使用圧力0.7MPa寸法D(Φmm)9寸法B(mm)80吐出し空気量(L/min)44寸法H1(mm)75燃料タンク容量(L)0.15潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1010電動機(定格出力/kW)0.4寸法H2(mm)305Vプーリ溝型×本数×外径:A×1×186シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:50×40×1
コンプレッサー周辺機器