絞り込み
出力(kW)
  • 0.2(1)
  • 0.24(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.54(1)
電源電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(2)
  • DC24(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.016(1)
  • 0.018(1)
  • 0.02(1)
  • 0.026(1)
  • 0.08(1)
  • 0.22(1)
  • 0.55(1)
  • 0.7(1)
  • 0.70(1)
  • 0.8(2)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満
  • 50~100未満(7)
  • 100~200未満(9)
  • 200~300未満(9)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(8)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(3)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(5)
  • 1000~2000未満(4)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(3)
  • 潤滑方式給油式(1)
騒音値(dB)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
50~60未満・60~70未満・70~80未満
タンク容量(L)
  • 5未満(1)
5未満
質量(kg)
  • 3.1(1)
  • 6.8(1)
3.1・6.8
種類
  • 小型(1)
  • 軽量(1)
  • 静音(1)
小型・軽量・静音
ブランド
  • 日東工器(3)
  • 富士コンプレッサー(3)
  • SMC(1)
日東工器・富士コンプレッサー・SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.2(1)
0.24(1)
0.4(1)
0.45(1)
0.54(1)
コンパクトコンプレッサ CRP Series SMCコンパクトコンプレッサ CRP SeriesSMC
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途協働ロボット、搬送ロボット車などケーブル長(m)1最大吐出圧力(MPa)0.55RoHS指令(10物質対応)対応到達真空圧力(kPa)-70
DC駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ 日東工器DC駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ日東工器
26,980税込29,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
定格時間連続
低圧オイルレス圧縮機本体 富士コンプレッサー低圧オイルレス圧縮機本体富士コンプレッサー
169,800税込186,780
1台
121日以内出荷
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
概略質量(kg)10段数一段電動機(定格出力/kW)0.45/0.54(50/60Hz)シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×1吐出し空気量(L/min)42/49(50/60Hz)管径(Φmm)吐出し:1/4B寸法A(mm)124寸法B(mm)122寸法E(mm)170寸法F(mm)286寸法D(Φmm)9寸法H2(mm)235仕様伝達方法:直結最高使用圧力0.8MPa潤滑方式無給油式
低圧オイルレス圧縮機本体 富士コンプレッサー低圧オイルレス圧縮機本体富士コンプレッサー
119,800税込131,780
1台
121日以内出荷
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様伝達方法:直結段数一段概略質量(kg)7管径(Φmm)吐出し:1/4B寸法A(mm)130寸法F(mm)234最高使用圧力0.8MPa寸法D(Φmm)9寸法E(mm)152寸法B(mm)65吐出し空気量(L/min)20/24(50/60Hz)潤滑方式無給油式電動機(定格出力/kW)0.2/0.24(50/60Hz)寸法H2(mm)220シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×13×1
低圧圧縮機本体 圧力開閉器用とアンローダ用兼用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 圧力開閉器用とアンローダ用兼用富士コンプレッサー
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数一段概略質量(kg)13管径(Φmm)吐出し:1/2B寸法A(mm)140寸法F(mm)290最高使用圧力0.7MPa寸法D(Φmm)9寸法B(mm)80吐出し空気量(L/min)44寸法H1(mm)75燃料タンク容量(L)0.15潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1010電動機(定格出力/kW)0.4寸法H2(mm)305Vプーリ溝型×本数×外径:A×1×186シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:50×40×1
メドーダスター 日東工器メドーダスター日東工器
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
質量(kg)6.8外形寸法(mm)336LX180WX244H(エアガン除く)定格電圧AC100V吐出口コンプレッサ/MS-20M(ワンタッチ継手ソケット)電源コードVCTFK1.2m2Pプラグ付(コードリール付)定格時間30分絶縁階級B種使用場所屋内
電磁駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ 日東工器電磁駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ日東工器
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧AC100V
コンプレッサー周辺機器