絞り込み
ブランド
  • オリオン機械(1)
電源電圧(V)
  • DC12
  • AC200/220(4)
  • AC100(8)
  • AC100~200(1)
  • AC200(18)
  • AC200~230(1)
  • AC220(5)
  • DC24(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
デジタル差圧計 オリオン機械デジタル差圧計オリオン機械
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
エアーフィルター等の差圧管理に最適。 出力信号により差圧の遠隔監視が可能。 気体/液体での差圧管理が可能。
電源(V)12~24 DC±10% 60mADC質量(g)490測定範囲(MPa)-1~1(ΔP=P1-P2)使用温度範囲(℃)-10~50℃ (凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1材質(ケース)アルミダイキャスト使用湿度範囲35~85%RH (結露なきこと)出力接点フォトモスリレー出力 2出力測定流体気体または液体(接液部を腐食させない事)配管接続口径高圧側:Rc 1/8 、低圧側:Rc 1/8最大圧力(MPa)2設定最小単位(MPa)0.001

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー周辺機器