絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
電源電圧(V)
- DC12
- AC200/220(69)
- AC100/110(10)
- AC100(135)
- AC100~200(1)
- AC200(165)
- AC200~230(1)
- AC220(5)
- DC24(3)
潤滑方式
オイルレス(1)
騒音値(dB)
- 40~50未満(1)
種類
- 小型(1)
ブランド
- オリオン機械(1)
- ケーピーエス工業(1)
オリオン機械・ケーピーエス工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

超小型コンプレッサ
ケーピーエス工業¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷超小型サイズのオイルフリーコンプレッサ。手のひらサイズの382g。用途小型のエアー供給装置。装置の組込み用途として最適です。型式2ピストン型往復圧縮機質量(g)382種類超小型電源(V)DC12消費電力(W)52騒音値(dB)49潤滑方式オイルフリー流量(L/min)9.5圧力(kPa)120吐出口径(mm)5吸込口径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル差圧計
オリオン機械¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷エアーフィルター等の差圧管理に最適。 出力信号により差圧の遠隔監視が可能。 気体/液体での差圧管理が可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。質量(g)490測定範囲(MPa)-1~1(ΔP=P1-P2)使用温度範囲(℃)-10~50℃ (凍結なきこと)電源(V)12~24 DC±10% 60mADC使用圧力範囲(MPa)0~1材質(ケース)アルミダイキャスト使用湿度範囲35~85%RH (結露なきこと)出力接点フォトモスリレー出力 2出力測定流体気体または液体(接液部を腐食させない事)配管接続口径高圧側:Rc 1/8 、低圧側:Rc 1/8最大圧力(MPa)2設定最小単位(MPa)0.001