「出力(kW)」から絞り込む
コンプ O-リングSK113日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイルゲージ用パッキンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム寸法(外径×内径×厚さ)(mm)18×12×3
コンプ O-リングSK114日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。シリンダ接続配管バーの密閉します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム外径×内径×厚さ(mm)16.5×11.5×2.5
コンプ チェック弁体キットSK118日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁内分弁、パッキンセットです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム/鉄/紙外径(Φmm)【紙パッキン】36スプリング長(mm)12寸法(外径×厚さ)(mm)【ゴムパッキン】20×9
コンプ ガスケットSK114日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。電源コードの保護、固定をします。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム溝幅(mm)4.5外径×内径×厚さ(mm)22×12×8.5
コンプ フィルタエレメントSK11翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム、紙、鉄外径×内径×厚さ(mm)43×23×19(ゴムリング付)
コンプ ボルトSK114日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足固定用ねじです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄六角対辺(mm)13ねじサイズM8×1.25×25mm足長
コンプ シートブロックSK114日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットの振動緩和用ゴムリングです。
コンプ ピストンリングSK11翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンの密閉をします。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム外径×幅W×内径(mm)6810×48
コンプ パッキン、シリンダHSK11(1件のレビュー)翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム寸法(mm)95×75太さ(mm)【パッキン】2
コンプ キャップ(移送用)SK114日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ移送時のオイルタンクの閉栓です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様ゴムパッキン付寸法(mm)【ツマミ部】2×12
コンプ ベアリングSK114日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン回転用ベアリングです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様6908番両側ゴムシール材質鉄/ゴム外径×内径(Φmm)68×39
コンプ チェック弁AssySK115日以内出荷から8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
コンプ グロメットSK114日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターコードを保護、固定します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム厚さ(mm)16内径(Φmm)616外径(mm)27
コンプ 安全弁(10k)SK11(3件のレビュー)当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放する弁です。タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・ゴム・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)スパナサイズ(mm)14
コンプ パッドSK11翌々日出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットの振動緩和用ゴムリングです。モーター、シリンダーセットの振動を緩和するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム・鉄外径×内径×厚さ(mm)約24.5×約10×約2
コンプ ラバーパットセットSK119日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。コンプレッサ設置のための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム・鉄サイズM5ワッシャー穴径(Φmm)ネジ通し:約5外径×高さH(Φmm×mm)約35×約25ねじ寸法(mm)M5×0.8×20長ネジ
コンプ ハンドルグリップSK11翌々日出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ移動時の保持用ハンドル部のグリップです。コンプレッサ移動時の保持部です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム全長(mm)約140外径×内径(Φmm)約52×約22
コンプ シートブロックSK118日以内出荷
モーター、シリンダーセットの振動緩和用部品です。モーター、シリンダーセットの振動緩和用ゴムリングです。
用途モーター、シリンダーセットの振動緩和。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質ゴム外径×内径×高さH(mm)(約)22×10×16
コンプ ダンパーセットSK11当日出荷
コンプレッサの設置のための交換部品です。コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。
用途コンプレッサの設置。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)セット内容M5ワッシャー・ナット(10mm六角ゆるみ止め付)材質ゴム・鉄穴径(Φmm)ネジ通し:約5外径×高さH(Φmm×mm)(約)46×22ねじ寸法(mm)M5×15長ネジ
コンプ チェック弁AssySK11当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様アンローダエルボ接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側:平行メネジ9/16-24UNF材質真鍮・ゴム・鉄六角対辺(mm)27(バルブ側)・26(本体側)
コンプ ダンパーSK118日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用のゴム足です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム高さ(mm)約22内径(Φmm)約5外径(Φmm)約46
コンプ ダンパーSK1111日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム穴径(Φmm)ネジ通し:約8外径×高さH(Φmm×mm)約60×約26
コンプ ラバーホースSK114日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチと圧力計間の送配管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム・鉄六角対辺(mm)ナット:14・17全長(cm)約38
コンプ アウトレットバルブSK11当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・ゴム・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)スパナ口径(Φmm)15
コンプ ハンドルバーSK114日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。本体移動時のキャリーハンドルです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様プラス2ネジ付材質鉄・ゴムパイプ径(Φmm)約25全長(cm)約53握り径(Φmm)約33
コンプ ハンドルグリップSK115日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。本体保持用のハンドルグリップです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム全長(cm)約11直径(mm)約35
コンプ オイルブリーザーSK11当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイル量確認用ゲージです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹・ゴム全長(mm)約167スパナ口径(Φmm)22
コンプ ダンパーセットSK118日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様M5ワッシャー材質ゴム・鉄穴径(Φmm)ネジ通し:約5外径×高さH(Φmm×mm)約35×約21ねじ寸法(mm)M5×20長ネジ
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
コンプレッサー明立精機税込¥241,780¥219,800
アルミ製補助タンクAIRREX(アネスト岩田)税込¥39,578¥35,980