「出力(kW)」から絞り込む
コンプ 電源ケーブルSK118日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質塩ビ・銅コード125V・20A電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF2.0×2芯×約3電源プラグ125V・15A
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
圧縮機本体富士コンプレッサー税込¥186,780~¥169,800~