絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(1)
取り付け形状
ホース取付用(10)
取り付け形状
メネジ取付用(2)
ねじ径
  • 1/4(27)
  • 3/8(9)
  • 1/2(9)
  • 6.5(4)
  • 6.5~7.0(1)
  • 9.5~10.0(1)
  • 10(4)
  • その他(2)
ソケットorプラグ
  • ソケット(26)
  • プラグ(4)
材質
  • アルミ
  • ゴム(1)
  • スチール(561)
  • ステンレス(371)
  • メタル(6)
  • 亜鉛合金(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(118)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(537)
使用流体
  • 圧縮空気(17)
  • 塗料(1)
  • 空気(13)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(6)
  • 1(18)
  • 1.5(17)
  • 3(3)
  • 10(9)
0.7・1・1.5・3・10
ブランド
  • エスコ(15)
  • H&H(10)
  • YONE(10)
  • 日東工器(8)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](7)
  • フジマック(6)
  • 千代田通商(5)
  • WTB(4)
  • 近畿製作所(2)
  • ナスコフィッティング(2)
  • マッハ(2)
  • TRUSCO(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
エスコ・H&H・YONE・日東工器・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フジマック・千代田通商・WTB・近畿製作所・ナスコフィッティング・マッハ・TRUSCO・SIGNET(シグネット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。

FA現場のお役立ち情報
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け形状から絞り込む
オネジ取付用
オネジ取付用(1)
ホース取付用
ホース取付用(10)
メネジ取付用
メネジ取付用(2)
フルブローカプラ めねじ取り付け用 日東工器フルブローカプラ めねじ取り付け用日東工器
4,798税込5,278
1個
当日出荷
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用 日東工器フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用日東工器(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用材質(本体)アルミニウム合金流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)千代田通商(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式流体温度(℃)-5~60材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCOスウィングカプラ(オートロック付)TRUSCO(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60バルブ構造片路開閉型使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)1.5
フルブローカプラFBH85SN 日東工器フルブローカプラFBH85SN日東工器
4,398税込4,838
1個
当日出荷
バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現。プラグとの接続は内圧0の状態で行えます。分離時にバブルを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します。接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました。最大で約40%の流量アップが見込めます。
トラスコ品番214-8340材質本体:アルミ合金、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気ホース寸法(mm)相手側:8.5×12.5耐圧力(MPa)2
ダスターカプラ(ソケット) 日東工器ダスターカプラ(ソケット)日東工器
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません
材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa)1.0ソケットorプラグソケット備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
ソケットホルダー ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ソケットホルダーダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
エアツールの携帯用に。防塵用、整理整頓に。
材質(本体)アルミソケットorプラグソケット適合常圧・高圧兼用耐荷重(kg)約3
軽量プラグ WTB軽量プラグWTB(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミマグネシウム最高使用圧力(MPa)0.7ソケットorプラグプラグ
フルブローカプラ ゴムホース取り付け用 日東工器フルブローカプラ ゴムホース取り付け用日東工器
4,698税込5,168
1個
当日出荷
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用流体空気取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
軽量ソケット WTB軽量ソケットWTB
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミマグネシウム最高使用圧力(MPa)0.7ソケットorプラグソケット
フルブローカプラ おねじ取り付け用 日東工器フルブローカプラ おねじ取り付け用日東工器
4,798税込5,278
1個
当日出荷
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
スーパーカプラ メネジ取り付け用(PM型) H&Hスーパーカプラ メネジ取り付け用(PM型)H&H
479税込527
1個
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]適合R1/4材質アルミニウムサイズ1/4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
アルミソケット  ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]アルミソケット ナットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)
859税込945
1個
翌々日出荷
小型で軽量設計。工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
用途設備・工場内等のエアー配管接続に。エアーツールの接続などに。ソケットorプラグソケット仕様ワンタッチ式材質(本体)アルミニウム質量(g)76使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ホース接続用バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式袋ナット型締込式/ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
YONEカップリング アルミ YC-2B (ヨネカップリング) YONEYONEカップリング アルミ YC-2B (ヨネカップリング)YONE
11,980税込13,178
1個
27日以内出荷
完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4CRoHS指令(10物質対応)対応
軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質をアルミにすることで軽量化。作業者の「手首」、「肩」への負担も軽減することができます。スイベル機能付きなので、ホースのよじれを解消できます。
耐圧力(MPa)2最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム材質ゴムカバー:特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム
ミニマグカプラー(ソケット) WTBミニマグカプラー(ソケット)WTB(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質アルミマグネシウム最高使用圧力(MPa)0.7ソケットorプラグソケットトラスコ品番114-5157質量(g)28適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0
ダスタカプラ 日東工器ダスタカプラ日東工器(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
カプラ・ダスタ・スイベルの1人3役!工具を取り外さずにダスタ作業が可能!ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。
材質(本体)本体/アルミニウム・カプラ/鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ナット(スプリング付)ソケットorプラグソケットトラスコ品番113-3667サイズΦ6.5×Φ10質量(g)176使用温度範囲(℃)-5~+60寸法L(mm)176.9寸法H(mm)40.5材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)90バルブの有無寸法T(mm)六角19寸法Hs(mm)六角17寸法B(Φmm)5.3
6.5mm [ウレタンホース用] プラグ エスコ6.5mm [ウレタンホース用] プラグエスコ
310税込341
1個
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CK-1サイズPT1/4inch使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
YONEカップリング アルミ YC-8 (ヨネカップリング) YONEYONEカップリング アルミ YC-8 (ヨネカップリング)YONE
16,980税込18,678
1個
27日以内出荷
完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4C材質(Oリング)合成ゴムテフロン張りRoHS指令(10物質対応)対応
YONEカップリング アルミ YC-4 (ヨネカップリング) YONEYONEカップリング アルミ YC-4 (ヨネカップリング)YONE
15,980税込17,578
1個
当日出荷から27日以内出荷
完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4C材質(Oリング)合成ゴムテフロン張りRoHS指令(10物質対応)対応
ナスマルチ丸型MRコネクター(マルチチューブ接続用カップリング) ナスコフィッティングナスマルチ丸型MRコネクター(マルチチューブ接続用カップリング)ナスコフィッティング
23,980税込26,378
1個
17日以内出荷
ナスマルチカプラは空圧機器などの空圧回路の接続やパネル側と機器側などの接続に用いられ、複数のチューブをカプラのソケット側、プラグ側の取付ネジ部に接続し、ソケット側をプラグ側に接続することにより複数のチューブが同時に脱着できます。 機器の分離・移動・故障によるユニット交換が簡単にできるコネクターです。
用途複数の空圧回路を集約しワンタッチカプラで回路を同時に接続する材質(本体)アルミニウム材質(継手)真鍮ねじ部継手取付:1/8Rcプラグ内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.7
ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケット、残圧処理機能付材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ゴム)NBR
R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/イエロー) エスコR 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/イエロー)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
材質アルミ・鋼鉄質量(g)95耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-58ねじサイズR1/4"
スーパーカプラ オネジ取り付け用(PFF型) H&Hスーパーカプラ オネジ取り付け用(PFF型)H&H
479税込527
1個
翌日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]適合G1/4材質アルミニウムサイズ1/4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ツインカップリング SIGNET(シグネット)ツインカップリングSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。本体の材質はアルミニウムで軽量です。
用途常圧エアー分岐配管用。材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ)材質(本体)(分岐)アルミニウム
8.5mm [タケノコ型] ソケット エスコ8.5mm [タケノコ型] ソケットエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CG-1サイズ1/4inch径(Φmm)8.5(タケノコ)使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
オートロックスウィングカップリング オネジR1/4 マッハオートロックスウィングカップリング オネジR1/4マッハ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番544-5117材質アルミニウム接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~60シール方式シールテープ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1相手側取付サイズメネジ1/4六角対辺H1(mm)19適合カプラ常圧用
オートロックスウィングカップリング ガイド付 1/4 マッハオートロックスウィングカップリング ガイド付 1/4マッハ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途エアーホース用接続金具トラスコ品番544-5098材質アルミニウム、樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.5~7.0使用流体圧縮空気ホース寸法(mm)【相手側】外径9.5~10.0耐圧力(MPa)1ホース外径(Φmm)9.5~10.0外径(mm)9.5~10用内径(mm)6.5~7適合カプラ常圧用
メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR3/8 千代田通商メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR3/8千代田通商
1,898税込2,088
1個
当日出荷
フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えますワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管トラスコ品番342-0030材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R3/8使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/2 千代田通商メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/2千代田通商
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えますワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管トラスコ品番342-0020材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R1/2使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/4 千代田通商メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/4千代田通商
1,898税込2,088
1個
当日出荷
フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えますワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管トラスコ品番342-0012材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R1/4使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
YONEカップリング アルミ YC-7 (ヨネカップリング) YONEYONEカップリング アルミ YC-7 (ヨネカップリング)YONE
9,898税込10,888
1個
27日以内出荷
完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4CRoHS指令(10物質対応)対応
YONEカップリング アルミ YC-3 (ヨネカップリング) YONEYONEカップリング アルミ YC-3 (ヨネカップリング)YONE
18,980税込20,878
1個
27日以内出荷
完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4Cフランジタイプ10KタイプRoHS指令(10物質対応)対応
YONEカップリング アルミ YC-2A (ヨネカップリング) YONEYONEカップリング アルミ YC-2A (ヨネカップリング)YONE
11,980税込13,178
1個
27日以内出荷
完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4CRoHS指令(10物質対応)対応
YONEカップリング アルミ YC-1 (ヨネカップリング) YONEYONEカップリング アルミ YC-1 (ヨネカップリング)YONE
8,998税込9,898
1個
当日出荷から27日以内出荷
完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4CRoHS指令(10物質対応)対応
YONEカップリング アルミ YC-6 (ヨネカップリング) YONEYONEカップリング アルミ YC-6 (ヨネカップリング)YONE
29,980税込32,978
1個
27日以内出荷
完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4Cフランジタイプ10Kタイプ材質(Oリング)合成ゴムテフロン張りRoHS指令(10物質対応)対応
YONEカップリング アルミ YC-5A (ヨネカップリング) YONEYONEカップリング アルミ YC-5A (ヨネカップリング)YONE
18,980税込20,878
1個
27日以内出荷
完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4C材質(Oリング)合成ゴムテフロン張りRoHS指令(10物質対応)対応
YONEカップリング アルミ YC-5B (ヨネカップリング) YONEYONEカップリング アルミ YC-5B (ヨネカップリング)YONE
18,980税込20,878
1個
27日以内出荷
完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4C材質(Oリング)合成ゴムテフロン張りRoHS指令(10物質対応)対応
ナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手) ナスコフィッティングナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手)ナスコフィッティング
37,980税込41,778特価
1セット
当日出荷から17日以内出荷
角型OR型コネクターは8、12本のチューブとカプラをプラグ側、ソケット側の取付け部に接続しソケット側をプラグ側に挿入すればワンタッチで接続が出来、しかもソケット側にバルブが内蔵されているため離脱時にエアーが漏れる心配はありません。 機器の分解、移動、故障等のユニット交換などに便利です。 また電極も装備すれば各種空圧機器やFA装置などの空圧回路や各種信号線などの回路が同時に連動するメカトロカプラです。
用途複数の空圧回路や電極を集約しワンタッチで回路を同時に接続する材質(本体)アルミニウム(黒色アルマイト)材質(継手)真鍮(ソケット側バルブ有り)プラグ内径(Φmm)3.5最高使用圧力(MPa)0.7電極数10Pねじ部継手取付:1/8Rc機構ソケット側:ロック部本体(カプラソケット)・プラグ側:ロックプラグピン材質真鍮(ソケット側バルブ有り)
ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケット、残圧処理機能付ソケットorプラグソケット使用流体空気材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)NBR使用温度範囲(℃)-5~60

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー