カプラー :「エアー 吹き」の検索結果
関連キーワード
ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:ポリアセタール(POM)
仕様ノズル交換可能
トラスコ品番829-2283
全長(mm)274.3
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-20~60
ノズル長(mm)69
ノズル口径(Φmm)6.5
エア流量(L/min)150~700
エアー取付口320ニップル
ノズル取付口M14×1
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:ポリアセタール(POM)
仕様ノズル交換可能
トラスコ品番829-2275
全長(mm)274.3
質量(g)261
使用温度範囲(℃)-20~60
ノズル長(mm)69
ノズル口径(Φmm)6.5
エア流量(L/min)150~1100
エアー取付口320ニップル
ノズル取付口M14×1
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。