2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ接続 = G 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = PCL。スレッドサイズ = 1/4インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケット。メーカーシリーズ = 単三電池。接続タイプ = ネジ。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = 亜鉛めっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリングスチール 1/4 インチねじ付きRS Pro シリーズのこの空圧クイック接続カップリングは、ほとんどの圧縮空気用途で安全な接続を実現します。G 規格 1/4 インチオスねじ付きのシングルシャットオフカップリングです。対応するメスコネクタのカラーを引っ張って、ホースやエア工具にすばやく取り付けられる PCL 製の継手が用意されています。バヨネットヘッドによる確実な接続により、誤脱落を防止しています。 Instantair アダプタは亜鉛めっきスチール製で、耐腐食性に優れています。最高の効率を実現するように設計されており、確実なシールにより漏れが発生しません。カップリングは最大圧力 35 bar 、最高温度 +100 . C 、最低温度 -20 . C まで作動します 圧縮空気は、暖房、換気、空調( HVAC )制御システム、サンドブラスト、射出成形など、さまざまな産業用途で使用されています。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング . G ねじ規格 . 1/4 インチねじ接続 .オスねじ . PCL ブランドのカップリングはクイックリリースです .オスカップリング .バヨネットヘッドにより誤脱落を防止 .最大動作圧力: 35 バール .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .亜鉛メッキ鋼は腐食に強い .公称内径 5.6 mm .メーカーシリーズ AA . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。接続規格 = PLC 60, Rectus 19。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ。メーカーシリーズ = 19。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 10 mm バーブこの RS Pro のホースバーブカプラを使用すると、ホース、配管、チューブを簡単に押せることができます。このタイプのエア圧クイックコネクトカップリングは、化学実験装置や圧縮空気工具など、さまざまな産業用途に適しています。 ホースバーブカプラは、片手で簡単に操作できるクイックコネクトシステムを備えたオスコネクタです。このモデルのホースバーブ接続は 10 mm です。 カップリングの本体は、耐腐食性で耐摩耗性のあるニッケルめっきガラス製です。ニトリルゴムシールは、カプラをガソリン、オイル、一部の作動油などの液体から保護します。カップリングの最大動作圧力は 35 bar で、最大動作温度は +100 ° C です このカプラは、接続規格 PLC 60 に準拠しており、 Rectus 19 標準シリーズの部品と交換可能です。この製品は、試してテストした RS Pro シリーズの一部で、安全性を確保するため厳しい品質管理を受けています。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング .ホースバーブ接続径: 10 mm . PLC 60 、 Rectus 19 の接続規格 .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力は 35 バールです . オスねじ接続 .メーカーシリーズ 19 .ニッケルめっき黄銅製のカップルボディ .耐腐食性のニトリルゴム製シール .オスカップリング .黄銅製 .ニッケルでめっきします . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります