絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • TRUSCO(6)
  • 日東工器(255)
  • RS PRO(95)
  • ヤマトエンジニアリング(31)
  • CEJN(セイン)(26)
  • NAC(長堀工業)(21)
  • SK11(21)
  • ダイセン(19)
  • ジョプラックス(11)
  • 八興(11)
  • 千代田通商(9)
  • YONE(5)
  • ヤマト・インダストリー(4)
  • パオック(4)
  • ナスコフィッティング(4)
  • ニューマシン(3)
  • 近畿製作所(2)
  • フジマック(2)
取り付け形状
取り付け形状
ホース取付用(4)
取り付け形状
メネジ取付用(3)
ねじ径
  • 1/4(13)
  • 3/8(13)
  • 1/2(14)
  • 3/4(12)
  • 1(8)
  • 5(1)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12.5(1)
  • 16(1)
ソケットorプラグ
  • ソケット(34)
  • プラグ(27)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(28)
  • 黄銅(真鍮)(36)
使用流体
  • (4)
  • 空気(4)
油・空気
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.47(4)
  • 2.9(10)
  • 3.5(8)
  • 4.4(10)
  • 4.9(18)
  • 7.4(18)
1・1.47・2.9・3.5・4.4・4.9・7.4
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(21)
  • 1,500-10,000円(39)
  • 10,000-50,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー :「ゴム」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • ゴムパッキン
  • ゴムキャップ
  • ゴムホース
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け形状から絞り込む
ホース取付用
ホース取付用(4)
メネジ取付用
メネジ取付用(3)
8mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-8質量(g)約73使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ6mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-6質量(g)約69使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)6
13mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ13mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-13質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)13
10mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ10mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-10質量(g)約75使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)10
G1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコG1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズG1/2”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GB-4質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)12寸法l(mm)47エア流量(L/min)1375
G3/8" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコG3/8" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズR3/8”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GB-3質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)10.5寸法l(mm)45.5エア流量(L/min)1375
R1/2" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコR1/2" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズR1/2”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GA-4質量(g)約100使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)12寸法l(mm)47.5エア流量(L/min)1375
R1/4" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコR1/4" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズR1/4”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GA-2質量(g)約81使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)11寸法l(mm)46.5エア流量(L/min)1375
8.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ8.5mm ウレタンホース用ソケットエスコ
985税込1,084
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-8.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)61.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B(Φmm)7.5適合ホース内径(Φmm)8.5
6.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ6.5mm ウレタンホース用ソケットエスコ
985税込1,084
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-6.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)59.5寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)17寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)10寸法B(Φmm)5.3適合ホース内径(Φmm)6.5
5mmウレタンホース用ソケット エスコ5mmウレタンホース用ソケットエスコ
985税込1,084
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-5.0使用温度範囲(℃)-20℃~80℃使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合ホース内径(Φmm)5
3/8インチ 中圧用真鍮メネジソケット エスコ3/8インチ 中圧用真鍮メネジソケットエスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/8inchPTエスコ品番EA140BC-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ 中圧用真鍮オネジソケット エスコ3/8インチ 中圧用真鍮オネジソケットエスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/8inchPTエスコ品番EA140BD-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ 中圧用メネジプラグ (ステンレス エスコ3/8インチ 中圧用メネジプラグ (ステンレスエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/8inchPTエスコ品番EA140AE-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウ エスコ3/8インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウエスコ
840税込924
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/8inchPTエスコ品番EA140AC-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ 中圧用ステンレスメネジソケット エスコ3/8インチ 中圧用ステンレスメネジソケットエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/8inchPTエスコ品番EA140BE-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ 中圧用ステンレスオネジソケット エスコ3/8インチ 中圧用ステンレスオネジソケットエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/8inchPTエスコ品番EA140BG-3使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ 中圧用オネジプラグ (ステンレス エスコ3/8インチ 中圧用オネジプラグ (ステンレスエスコ
1,520税込1,672
1個
予約販売
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/8inchPTエスコ品番EA140AG-3使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ エスコ3/8インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウエスコ
840税込924
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/8inchPTエスコ品番EA140AD-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ メネジソケット[黄銅] エスコ3/8インチ メネジソケット[黄銅]エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/8inchPT適合EA140AA-2~8用エスコ品番EA140BA-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ3/8インチ メネジソケット[ステンレス]エスコ
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/8inchPT適合EA140AB-2~8用エスコ品番EA140BB-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ3/8インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]エスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/8inchPT適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] エスコ3/8インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)ソケットorプラグプラグ取付ねじ3/8inchPT適合EA140BA-2~8用エスコ品番EA140AA-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ 中圧用真鍮メネジソケット エスコ3/4インチ 中圧用真鍮メネジソケットエスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/4inchPTエスコ品番EA140BC-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)2.9最大締付トルク500材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ 中圧用真鍮オネジソケット エスコ3/4インチ 中圧用真鍮オネジソケットエスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/4inchPTエスコ品番EA140BD-6使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ常用圧力(MPa)2.9最大締付トルク500材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ 中圧用メネジプラグ (ステンレス エスコ3/4インチ 中圧用メネジプラグ (ステンレスエスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/4inchPTエスコ品番EA140AE-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウ エスコ3/4インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウエスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/4inchPTエスコ品番EA140AC-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)2.9最大締付トルク500材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ 中圧用ステンレスメネジソケット エスコ3/4インチ 中圧用ステンレスメネジソケットエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/4inchPTエスコ品番EA140BE-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ 中圧用ステンレスオネジソケット エスコ3/4インチ 中圧用ステンレスオネジソケットエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/4inchPTエスコ品番EA140BG-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ 中圧用オネジプラグ (ステンレス エスコ3/4インチ 中圧用オネジプラグ (ステンレスエスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/4inchPTエスコ品番EA140AG-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ エスコ3/4インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウエスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/4inchPTエスコ品番EA140AD-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)2.9最大締付トルク500材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ メネジソケット[黄銅] エスコ3/4インチ メネジソケット[黄銅]エスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/4inchPT適合EA140AA-2~8用エスコ品番EA140BA-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)2.9最大締付トルク500材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ3/4インチ メネジソケット[ステンレス]エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/4inchPT適合EA140AB-2~8用エスコ品番EA140BB-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]エスコ
8,370税込9,207
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/4inchPT適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] エスコ3/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]エスコ
4,820税込5,302
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)ソケットorプラグプラグ取付ねじ3/4inchPT適合EA140BA-2~8用エスコ品番EA140AA-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)2.9最大締付トルク500材質(ゴム)ニトリルゴム
1インチ 中圧用真鍮メネジソケット エスコ1インチ 中圧用真鍮メネジソケットエスコ
9,180税込10,098
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1inchPTエスコ品番EA140BC-8使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)2.9最大締付トルク700材質(ゴム)ニトリルゴム
1インチ 中圧用真鍮オネジソケット エスコ1インチ 中圧用真鍮オネジソケットエスコ
9,180税込10,098
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1inchPTエスコ品番EA140BD-8使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)2.9最大締付トルク700材質(ゴム)ニトリルゴム
1インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウ エスコ1インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウエスコ
4,680税込5,148
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1inchPTエスコ品番EA140AC-8使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)2.9最大締付トルク700材質(ゴム)ニトリルゴム
1インチ 中圧用ステンレスメネジソケット エスコ1インチ 中圧用ステンレスメネジソケットエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1inchPTエスコ品番EA140BE-8使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク1200材質(ゴム)ニトリルゴム
1インチ 中圧用ステンレスオネジソケット エスコ1インチ 中圧用ステンレスオネジソケットエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1inchPTエスコ品番EA140BG-8使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク1200材質(ゴム)ニトリルゴム

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら