18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) エスコ品番EA140DG-14 20型 使用圧力1.47 タケノコ径(Φmm)15
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CG-34 全長(mm)39 質量(g)約29 六角対辺(mm)19 適合ホース内径(Φmm)14 ステム有効長(mm)24 ねじ有効長(mm)10
1個
470 税込517
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CG-44 全長(mm)40 質量(g)約39 六角対辺(mm)24 適合ホース内径(Φmm)14 ステム有効長(mm)24 ねじ有効長(mm)10
1個
705 税込776
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-112 全長(mm)23.6 質量(g)約14 六角対辺(mm)14 ねじ有効長(mm)7.6×11
1個
285 税込314
当日出荷

材質真鍮 ねじ径G(PF)1/2” エスコ品番EA141AT-54 タケノコ径(Φmm)14.5
1個
570 税込627
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)13 アズワン品番64-7819-84 タケノコ径(Φmm)14.5
1個
675 税込743
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)タケノコ径:6、G:M12×1、S:14 全長(mm)60 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)ホース:8、G:M12×1、S:14 全長(mm)50 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)ホース:5、G:M12×1、S:14 全長(mm)50 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)タケノコ径:8、G:M12×1、S:14 全長(mm)60 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)ホース:6、G:M12×1、S:14 全長(mm)50 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:14 全長(mm)60 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)8
1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)タケノコ径:5、G:M12×1、S:14 全長(mm)60 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:14 全長(mm)60 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)5
1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:14 全長(mm)63 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)6
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:14 全長(mm)60 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)6
1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:14 全長(mm)63 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)8
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:14 全長(mm)63 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)5
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング