カプラー :「エアプラグ」の検索結果
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
関連キーワード
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
使用流体空気
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
質量(g)約28
ねじ径G1/4
関連資料よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途管用めねじに対する配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途ウレタンエアホース用の配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(外径×内径)(Φmm)10×6.5
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途エアホース用の配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途管用おねじに対する配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体水
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法D(Φmm)11
寸法d(Φmm)7.5
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
エアツールに取り付けることで、手元で流量調整が可能です。一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。
用途管用めねじに対する配管として。
適合流体空気
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エアツールに取り付けることで、手元で流量調整が可能です。一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。
用途管用おねじに対する配管として。
適合流体空気
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ねじ山にシール剤つき
材質鋼鉄(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2196-60
ねじサイズR1/4"
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。