カプラー :「蒸気用」の検索結果

カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用流体」から絞り込む
ガス(33)
(59)
(53)
空気(39)
蒸気
薬品(21)
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 取り付け形状メネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状オネジ接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状メネジ接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状ホース接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状ホース接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型) 材質(シール)ふっ素ゴム 使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス 種別中圧・汎用型 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグソケット 材質(本体)ステンレス 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開放型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-40~+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
3,480 税込3,828
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状めねじ ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状おねじ ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状めねじ ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開放型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-40~+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
1,898 税込2,088
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状ブレードホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造両路開放型 材質(シール)ニトリルゴム
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開放型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)110 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-27 分岐数2連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグソケット 材質(本体)鋼鉄 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状ブレードホース取付用 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開放型
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)210 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-29 分岐数4連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
7,490 税込8,239
欠品中

SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグプラグ 材質(本体)鋼鉄 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)310 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-31 分岐数6連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)360 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-32 分岐数7連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)260 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-30 分岐数5連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
9,030 税込9,933
翌日出荷

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります