カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
シリーズ220CEJN(セイン)¥5,398~税込¥5,938~
1セット(10個)
3日以内出荷から20日以内出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。使用流体空気、フルード最高使用圧力(MPa)3.5材質鋼鉄種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ442CEJN(セイン)11日以内出荷から20日以内出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)3.5材質本体:鋼鉄種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)10.4空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ342CEJN(セイン)20日以内出荷から25日以内出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)3.5材質本体:鋼鉄種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)7.4空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
交換フィルタFesto税込¥2,638¥2,398