カプラー :「m26 1.5」の検索結果
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
関連キーワード
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む

メネジ取付用(1)
こんなお得な商品も!

ソケットカプラー メネジ取付用 樹脂製
モノタロウ
¥479
税込¥527
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
材質(本体)エンジニアリングプラスチック
流体空気・水
使用温度範囲(℃)-20~+60
取り付け形状めねじ取付用
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。