カプラー :「sk11 エアーホース」の検索結果
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む
2軸で360度回転するので全方位に方向変換が可能です。
ソケット側が2軸360度回転するので、作業性が大幅にUPします。
ホースにもねじれや折れの力が加わらないので、ホース寿命もUPします。
用途エアーホース。
材質ポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
ソケットorプラグソケット
使用温度(℃)60未満
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。内径6.5/7.0×外径10.0mmウレタンホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約88
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
内径×外径(Φmm)【ナット部】6.5/7.0×10.0対応
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
1個
¥839
税込¥923
3日以内出荷
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。
エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。
ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。内径8.5×外径12.5mmウレタンホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約99
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
内径×外径(Φmm)【ナット部】8.5×12.5対応
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
1個
¥839
税込¥923
3日以内出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
ソケットorプラグソケット
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用テーパーメネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約78
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ1/4管用テーパーオネジR1/4(PT1/4)
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/2管用テーパーメネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約94
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ1/2管用テーパーオネジR1/2(PT1/2)
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用平行オネジ取り付け用です(ネジの奥に平パッキンを内蔵しておりますので締め付けるだけでシールいたします)。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ1/4管用平行メネジG1/4(PF1/4)
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
ホースのねじれ、折れを解消します。全方位60度、屈曲角度30度なので作業性がUPします。
作業時のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担が軽減できます。
用途エアースプレーガンのホース接続部に使用。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・POM
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様G1/4(PF1/4)おねじ取付用
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
通常のカプラよりも20%以上の流量が流せる大流量カプラです。取付け、取り外しの際は、無圧で行えるので安全、安心して使用できます。自動でロックがかかります。
用途エアーホースの継ぎ手ソケット。
材質鋼鉄
適合流体空気
ソケットorプラグソケット
常用圧力(MPa)1
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。3/8管用テーパーオネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ3/8管用テーパーメネジRc3/8(PT3/8)
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
用途エアー配管継手(回転プラグ)。
材質真鍮
適合流体空気
接続ねじPT1/4おねじ
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
1軸で360度方向変換が可能です。
プラグ側が1軸360度回転するので、作業性が大幅にUPします。
ホースにもねじれや折れの力が加わらないので、ホース寿命もUPします。
設備の配管にストレスを与えずに方向を変えられます。
用途エアーホース。
材質ポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
ソケットorプラグプラグ
使用温度(℃)60未満
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
ソケットorプラグプラグ
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。3/8管用テーパーメネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約88
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ3/8管用テーパーオネジR3/8(PT3/8)
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。7mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約76
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)7
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用テーパーオネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約82
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ1/4管用テーパーメネジRc1/4(PT1/4)
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/2管用テーパーオネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約109
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ1/2管用テーパーメネジRc1/2(PT1/2)
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。9mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約80
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)9
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。11mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約84
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)11
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。15mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約97
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)15
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/8管用テーパーオネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約84
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ1/8管用テーパーメネジRc1/8(PT1/8)
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/8管用テーパーメネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約73
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ1/8管用テーパーオネジR1/8(PT1/8)
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。簡単脱着で脱落しにくいツータッチタイプです。接続時自動解放弁付です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
ソケットorプラグソケット
適合流体空気
空圧機器の配管接続をワンタッチで行えます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
エアダスター用の接続回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
適合流体空気
接続ねじ接続ねじ(ダスター側):M12×1.0
最高使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグプラグ
取付ワンタッチプラグ
六角対辺(mm)17
材質(Oリング)NBR
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
用途エアー配管継手(回転プラグ)。
材質真鍮
適合流体空気
接続ねじPF1/4めねじ
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。