レバーカップリング :「エアー配管 継手」の検索結果

レバーカップリングとは、工場などで使われるホースを接続するために使われる金具です。石油・化学・鉄鋼・食品などあらゆる分野で活躍します。液体・粉体など様々な流体を送るホースは漏れのないように緊結することが必須です。レバーカップリングのアダプターをカプラーに差し込み、レバーを操作するだけで手間なく特別な工具も使わず緊結できるので、点検・清掃時のタイムロスを短縮できます。材質はアルミ合金が多いですが、ステンレスやポリプロピレン樹脂製のものもあり、内容物や圧力によって適したものを選択しましょう。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
スチール(8)
チューブとカプラの接続がワンタッチで可能です。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質本体:鋼鉄 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気工具・機器類の作業をスムーズにします。本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消します。本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現しています。耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップしました。
用途エアー配管継手(ロータリープラグ)。 適合流体空気 材質本体:鋼鉄
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

元配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 仕様めねじ取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズPT1/2(40型) メッキクロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。 適合流体空気 材質本体:鋼鉄 常用圧力(MPa)1.5 メッキクロームメッキ 接続方式ワンタッチ式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブとカプラの接続がワンタッチで出来ます。ソケットとプラグの接続はスリーブの操作不要で、ワンタッチで行えます。
用途エアー配管継手(ワンタッチカプラ)。 仕様10mmチューブ用 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 適合流体空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質本体:鋼鉄 シール:NBR 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース径(Φmm)取付:6.5×10 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。小型空圧機器・自動制御機器・理化学機器などの最適です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(チューブ用ソケット)。 材質本体:鋼鉄 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 メッキクロームメッキ 相手側チューブサイズ(Φmm)10(外径)用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

機器・配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 仕様めねじ取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質本体:鋼鉄 シール:NBR 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース径(Φmm)取付:8×12・8.5×12.5 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります