絞り込み
ブランド
  • SMC(3,867)
  • コガネイ(194)
  • ParkerTAIYO(99)
  • CKD(31)
  • 日本精器(2)
ストローク(mm)
  • 1000
  • 10(11,014)
  • 15(8,384)
  • 20(11,611)
  • 25(17,032)
  • 30(13,285)
  • 40(11,046)
  • 50(23,253)
  • 75(19,095)
  • 100(22,463)
  • 125(13,701)
  • 150(16,767)
  • 175(7,098)
  • 200(16,325)
  • 250(13,269)
  • 300(14,102)
  • 350(8,382)
  • 400(9,756)
  • 450(6,862)
  • 500(8,642)
  • 600(6,943)
シリンダー径(Φmm)
  • 10(9)
  • 15(7)
  • 16(101)
  • 20(245)
  • 25(395)
  • 30(4)
  • 32(470)
  • 35(4)
  • 40(661)
  • 50(614)
  • 63(583)
  • 80(408)
  • 100(338)
  • 125(324)
  • 140(179)
  • 160(195)
  • 180(91)
  • 200(27)
  • 250(18)
  • 300(21)
作動方式
  • その他(44)
  • 複動(4,119)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

FA現場のお役立ち情報
4,193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
11,550税込12,705
1個
当日出荷から50日以内出荷
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 SUS仕様コガネイ
58,980税込64,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~)CKD(1件のレビュー)
20,025税込22,028特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~)CKD
16,588税込18,247
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B SeriesSMC
76,980税込84,678
1個
10日以内出荷
【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.32MB)取扱説明書取扱説明書(10.73MB)
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCCNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
62,980税込69,278
1個
13日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM Series(CM2D32) SMCCM Series(CM2D32)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から32日以内出荷
CM Series(CM2D25) SMCCM Series(CM2D25)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
CM Series(CM2C40) SMCCM Series(CM2C40)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
CM Series(CM2B25) SMCCM Series(CM2B25)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
CG Series(CG1BA32) SMCCG Series(CG1BA32)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)CKD
40,350税込44,385
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~)CKD
22,938税込25,232
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~)CKD
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形
ハイパワーシリンダ (RHCF50-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCF50-~)SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-1~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から19日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-100~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-100~)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径50作動方式複動形取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
MB Series(MBB40) SMCMB Series(MBB40)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2U40) SMCCM Series(CM2U40)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
CM Series(CM2L20) SMCCM Series(CM2L20)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
CM Series(CM2KL32) SMCCM Series(CM2KL32)SMC
15,980税込17,578
1個
19日以内出荷
CM Series(CM2B20) SMCCM Series(CM2B20)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
CD Series(CDM2KL40) SMCCD Series(CDM2KL40)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
CD Series(CDG1TN63) SMCCD Series(CDG1TN63)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-ZSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~)SMC(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
...
エアシリンダ