絞り込み
ブランド
  • SMC(7)
  • コガネイ(7)
  • 豊和工業(1)
ストローク(mm)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(4)
  • 45(3)
  • 50(8)
  • 100(9)
  • 150(7)
  • 200(6)
  • 250(7)
  • 300(6)
  • 350(7)
  • 400(7)
  • 450(6)
  • 500(7)
  • 550(6)
  • 600(7)
  • 650(6)
  • 700(7)
  • 750(6)
  • 800(6)
シリンダー径(Φmm)
  • 28
  • 6(1,671)
  • 8(2,968)
  • 10(3,442)
  • 12(5,124)
  • 15(1,336)
  • 16(10,865)
  • 20(20,646)
  • 25(25,264)
  • 32(28,949)
  • 40(29,327)
  • 50(17,646)
  • 63(14,555)
  • 80(8,557)
  • 100(6,737)
  • 125(2,765)
  • 140(1,496)
  • 160(1,681)
  • 180(563)
  • 200(946)
  • 250(174)
作動方式
  • 複動(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC低摩擦シリンダ (MQQT~)SMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC低摩擦シリンダ (MQQL~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5Hシリーズ 豊和工業コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5Hシリーズ豊和工業
62,980税込69,278
1本
8日以内出荷
クランプアームがクランプ面より低い位置に退避可能です。 工程間のワーク搬送が干渉を気にすることなくスムーズに行えます。作動軌跡が非常にコンパクトです。 従来のスイング形やスイーベル形でクランプしにくいわずかなスぺ-スでもクランプが可能です。
使用ピストン速度(mm/s)8~100使用圧力範囲(MPa)1.0~7.0使用流体一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)10.5周囲温度(℃)-5~80
クリーン仕様フラットロッドレス MRVZS28 コガネイクリーン仕様フラットロッドレス MRVZS28コガネイ
95,980税込105,578
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)28作動方式複動形
クリーン仕様フラットロッドレス MRVS28 コガネイクリーン仕様フラットロッドレス MRVS28コガネイ
86,980税込95,678
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)28作動方式複動形
クリーン仕様フラットロッドレス コガネイクリーン仕様フラットロッドレスコガネイ
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。
作動方式複動形
クリーン仕様フラットロッドレス コガネイクリーン仕様フラットロッドレスコガネイ
82,980税込91,278
1個
8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。
作動方式複動形
クリーン仕様フラットロッドレス コガネイクリーン仕様フラットロッドレスコガネイ
130,980税込144,078
1個
13日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。
作動方式複動形
クリーン仕様フラットロッドレス コガネイクリーン仕様フラットロッドレスコガネイ
107,980税込118,778
1個
13日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。
作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRVシリーズ 複動形 コガネイロッドレスシリンダMRVシリーズ 複動形コガネイ
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ14~56 独自のオーバルチューブにより、今までにない低速性を実現。
作動方式複動形
MQ Series(MQQTB28) SMCMQ Series(MQQTB28)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)28作動方式複動ストローク(mm)78
MQ Series(MQQLL28) SMCMQ Series(MQQLL28)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)28作動方式複動ストローク(mm)20
MQ Series(MQQLD28) SMCMQ Series(MQQLD28)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)28作動方式複動
MQ Series(MQQLB28TF) SMCMQ Series(MQQLB28TF)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)28作動方式複動ストローク(mm)20
低摩擦シリンダ (MQ2~) SMC低摩擦シリンダ (MQ2~)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
材質ステンレス鋼
エアシリンダ