絞り込み
ブランド
  • JPN[油圧機器・油圧ホース]
  • SMC(166,419)
  • コガネイ(4,593)
  • New-Era(ニューエラー)(1,862)
  • Festo(1,265)
  • CKD(1,209)
  • ParkerTAIYO(375)
  • NORGREN(277)
  • RS PRO(135)
  • AirTAC(43)
  • 日本精器(35)
  • アサ電子工業(31)
  • 豊和工業(10)
  • コスメック(5)
  • アインツ(4)
  • エマソン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • FACOM(1)
シリンダー径(Φmm)
  • 30(4)
  • 40(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(無接点スイッチ) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(無接点スイッチ)JPN[油圧機器・油圧ホース]
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容・接点:無接点・配線:2線式・負荷電圧:DC10~DC28V※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)0~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) JISC0920(防じん・防浸形)感度5mT以上負荷電圧(V)DC10~28保護回路パルス性過電圧保護回路、逆接保護回路、サージ吸収回路、出力短絡保護回路内蔵動作表示灯ON時LED点灯(赤色)漏れ電流(mA)1耐振動9G(全振幅1.5mm10~55Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)4~50関連資料カタログ・取説(0.59MB)電圧降下(V)閉路時:3.5以下耐衝撃30G(非繰返し)取扱説明書(0.59MB)
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/緑色) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/緑色)JPN[油圧機器・油圧ホース]
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容・接点:有接点(緑色)・配線:2線式・負荷電圧:AC/DC10~DC100V※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)感度5mT以上負荷電圧(V)AC/DC10~100保護回路なし動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色)漏れ電流(mA)0耐振動20G(10~1000Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。関連資料カタログ・取説(0.59MB)接点容量AC/DC10VA電圧降下(V)閉路時:4以下耐衝撃30G(11msec)取扱説明書(0.59MB)
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/赤色) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/赤色)JPN[油圧機器・油圧ホース]
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容・接点:有接点(赤色)・配線:2線式・負荷電圧:AC/DC10~DC100V※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)感度5mT以上負荷電圧(V)AC/DC10~100保護回路なし動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色)漏れ電流(mA)0耐振動20G(10~1000Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。関連資料カタログ・取説(0.59MB)接点容量AC/DC10VA電圧降下(V)閉路時:4以下耐衝撃30G(11msec)取扱説明書(0.59MB)
ミニエアーハイドロブースター(ф30/垂直/14倍/6CC/SW2個) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニエアーハイドロブースター(ф30/垂直/14倍/6CC/SW2個)JPN[油圧機器・油圧ホース]
59,980税込65,978
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:垂直取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「14倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)30タイプ両側2個増圧比(理論)1:14耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大6.1
ミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW無) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW無)JPN[油圧機器・油圧ホース]
51,980税込57,178
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:水平取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「14倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)30タイプスイッチなし増圧比(理論)1:14耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8関連資料図面(0.11MB) カタログ(0.17MB)取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大6.1
ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW2個) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW2個)JPN[油圧機器・油圧ホース]
73,980税込81,378
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:水平取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「16倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプ両側2個増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大11
ミニエアーハイドロブースター(ф30/垂直/14倍/6CC/SW無) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニエアーハイドロブースター(ф30/垂直/14倍/6CC/SW無)JPN[油圧機器・油圧ホース]
51,980税込57,178
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:垂直取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「14倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)30タイプスイッチなし増圧比(理論)1:14耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8関連資料図面(0.11MB) カタログ(0.17MB)取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大6.1
ミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW2個) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW2個)JPN[油圧機器・油圧ホース]
59,980税込65,978
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:水平取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「14倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)30タイプ両側2個増圧比(理論)1:14耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大6.1
ミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW無) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW無)JPN[油圧機器・油圧ホース]
64,980税込71,478
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:垂直取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「16倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプスイッチなし増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8関連資料図面(0.1MB) カタログ(0.17MB)取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大11
ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW無) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW無)JPN[油圧機器・油圧ホース]
64,980税込71,478
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:水平取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「16倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプスイッチなし増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8関連資料図面(0.1MB) カタログ(0.17MB)取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大11
ミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW2個) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW2個)JPN[油圧機器・油圧ホース]
73,980税込81,378
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:垂直取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「16倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプ両側2個増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大11
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(無接点スイッチ) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(無接点スイッチ)JPN[油圧機器・油圧ホース]
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ/バンド付」となります。1.仕様内容・接点:無接点・配線:2線式・負荷電圧:DC10~DC28V※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)0~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) JISC0920(防じん・防浸形)感度5mT以上負荷電圧(V)DC10~28保護回路パルス性過電圧保護回路、逆接保護回路、サージ吸収回路、出力短絡保護回路内蔵動作表示灯ON時LED点灯(赤色)漏れ電流(mA)1耐振動9G(全振幅1.5mm10~55Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)4~50関連資料カタログ・取説(0.59MB)電圧降下(V)閉路時:3.5以下耐衝撃30G(非繰返し)取扱説明書(0.59MB)
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/緑色) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/緑色)JPN[油圧機器・油圧ホース]
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ/バンド付」となります。1.仕様内容・接点:有接点(緑色)・配線:2線式・負荷電圧:AC/DC10~DC100V※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)感度5mT以上負荷電圧(V)AC/DC10~100保護回路なし動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色)漏れ電流(mA)0耐振動20G(10~1000Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。関連資料カタログ・取説(0.59MB)接点容量AC/DC10VA電圧降下(V)閉路時:4以下耐衝撃30G(11msec)取扱説明書(0.59MB)
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/赤色) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/赤色)JPN[油圧機器・油圧ホース]
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ/バンド付」となります。1.仕様内容・接点:有接点(赤色)・配線:2線式・負荷電圧:AC/DC10~DC100V※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)感度5mT以上負荷電圧(V)AC/DC10~100保護回路なし動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色)漏れ電流(mA)0耐振動20G(10~1000Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。関連資料カタログ・取説(0.59MB)接点容量AC/DC10VA電圧降下(V)閉路時:4以下耐衝撃30G(11msec)取扱説明書(0.59MB)
エアシリンダ